電子部品(オンボード) :「タイル用シール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。
寸法(mm)8×8×13
使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP67
耐久性10万回以上
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
コイル定格電圧(V)DC3~DC12
アクチュエータの種類プランジャー
材質(コンタクト)銀
ポジション1
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-25 ~ +70
パッケージSMT
IP等級IP67
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
コンタクト定格電流(mA)1~50
1箱(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。