24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~9.8 電気的耐久性1000回以上 耐電圧(V/min)端子間 AC500 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
1個
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
70 税込77
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.6 使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性5000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.96×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間 AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上 電気的耐久性1000回以上
1個ほか
219 税込241
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC 使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.8 使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性5000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.96×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
249 税込274
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個
特価
76 税込84
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
259 税込285
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
159 税込175
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

omron(オムロン)XG4A-2034
エコ商品
ピッチ(mm)22.86 極数20 シリーズXG4A 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
289 税込318
当日出荷

従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~9.8 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個ほか
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
1個ほか
189 税込208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(g)約0.4 使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)0.98×10-2以下 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可 使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個ほか
169 税込186
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+80 接触抵抗(mΩ)200以下 絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
1個ほか
269 税込296
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個ほか
239 税込263
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


シール構造を持ったDIL-IC形状で小形化を実現。回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により小形化を実現し、高密度実装が可能。上面操作タイプ、側面操作タイプをシリーズ化。ベース部インサート成形、ロータ部はOリングによるシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。端子部がケース側面より出ており、回路チェックが容易。
質量(g)約0.8 使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)0.98×10-2以下 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)B3FS-1000
エコ商品
仕様(末端様式)ガルウィング アクチュエータの種類プランジャー 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP00 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)0.5 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)50
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

1個ほか
249 税込274
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)オムロン ディップスイッチ
エコ商品
仕様DIPスイッチ、スライドタイプ. シールドボトム構造のため、磁束侵入防止 ショート又はロングアクチュエータ(レバー)など多様なモデルあり スイッチング容量25 mA (24 Vdc) アクチュエータの種類スライド ポジション7 機械的寿命1000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20~+70 パッケージDIP 絶縁耐圧(V)AC500 コンタクトのコンフィギュレーション7P コンタクト定格電流(mA)25(DC24V)
1個
189 税込208
7日以内出荷

。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極) アズワン品番67-0361-34
1個
159 税込175
翌日出荷