263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40~85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)小形スライドスイッチ
極数2極双投/DPDT 定格AC125V 8A、AC250V 4A 寸法L1(mm)6.2 耐電圧AC1500V 1分間 寸法L2(mm)7.4 寸法L3(mm)9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)(初期)10以下(DC2~4V 1A) 電気的寿命(定格負荷)10000回
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状上面調整 質量(g)0.75 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])35(357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金 形状パネル実装 質量(g)4.5 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.75(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 8SSシリーズ
エコ商品
使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 機械的寿命100000回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M 仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金 形状上面調整 質量(g)0.6 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ESシリーズ
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = M9エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
エコ商品
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
スイッチ特性ON-ON 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~+85 規格UL規格認定品 端子形状P/C端子 耐電圧AC250V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード
1個
269 税込296
6日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics 押しボタンスイッチ 50 mA @ 48 V ac/dc モーメンタリ パネルマウント 黄
エコ商品
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16.2 x 16.2mmパネルのカットアウト幅 = 16.2mmパネルのカットアウト高さ = 16.2mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dcイルミネーション = ありアクチュエータ色 = クリアLEDのカラー = 黄ターミナルタイプ = Solder Tag RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 HG37シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 1.5W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mA
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 25 mA装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 16.5mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ハーフピッチ ディップスイッチ
エコ商品
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ 高さ(mm)2.5 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500
1セット(5個)ほか
579 税込637
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ASEシリーズ
エコ商品
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品
使用温度範囲(℃)-20~+85 定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力0.69~4.9N
1個
379 税込417
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ポテンションメータ
エコ商品
3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
公称抵抗値(Ω)10k 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷