絞り込み
検出方式
  • -(1)
  • その他(2)
  • 反射型(1)
  • 回帰反射型(1)
  • 透過型(4)
検出対象
  • 不透明体(5)
  • 磁性金属(1)
  • 透明体(1)
検出距離(mm)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 770(1)
  • 1500(1)
  • -(2)
  • その他(2)
センサ形状
  • U形(1)
ヘッド形状
  • -(39)
  • その他(5)
  • ネジ(68)
  • 六角(1)
  • (56)
  • (144)
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 富士電機(1)
  • 北陽電機(1)
omron(オムロン)・azbil(旧:山武)・IDEC(和泉電気)・富士電機・北陽電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-Gomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25 北陽電機投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25北陽電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型検出対象Φmm以上の不透明体検出距離(mm)25光色赤外線ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
溝形光電スイッチ 富士電機溝形光電スイッチ富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型検出距離(mm)30光色ヘッド形状保護構造IP66(IEC規格)材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間接続方式コード引き出し式(標準1m付)標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH表示灯出力表示(赤色LED)使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズazbil(旧:山武)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
ファイバユニット E32シリーズ 溝形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 溝形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
仕様溝形(光軸調整が可能)標準検出物体(mm)Φ4最小検出物体Φ0.1mm曲げ半径(mm)25以上
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から107日以内出荷
センサ形状溝型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)取付方式-構造樹脂製溝形接続方式ケーブル
検出・センサ