絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SICK(44)
  • omron(オムロン)(22)
  • RS PRO(7)
  • SIEMENS(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 北陽電機(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • 林電工(1)
  • 武藤工業(1)
検出対象
  • 不透明体(1)
検出距離(mm)
  • 10000(1)
センサ形状
  • 角形(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「M23」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
m23ネジ特集
おすすめ人気ランキング
検出・センサ