誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 FlushBALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 8 mBALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mmBALLUFF
近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mmBALLUFF
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHzBALLUFF
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1BALLUFF
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mBALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mmBALLUFF
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30BALLUFF
近接スイッチBALLUFF
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M20 Non-FlushBALLUFF
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 FlushBALLUFF
光電センサ フォーク形BALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mmBALLUFF