絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・BOURNS・BULGIN・CHINO(チノー)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・SIEMENS・TELEMECANIQUE SENSORS・アサ電子工業・オムロンヘルスケア・ハネウェル・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ヤガミ・北陽電機・岩田製作所・渡辺電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
7,865件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ) 岩田製作所

    センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ)

    岩田製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本、M3×10×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0適合センサオムロン社:EE-SX、SUNX社:PMRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ) 岩田製作所

    センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ)

    岩田製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本材質SUS304厚さ(mm)2.0質量(g)99適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット シングルプレート用シャフト 岩田製作所

    センサブラケット シングルプレート用シャフト

    岩田製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状角ケーブルグレーセンサ形状角型
  • ボールブランジャスイッチ アサ電子工業

    ボールブランジャスイッチ

    アサ電子工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • ニードルスイッチ アサ電子工業

    ニードルスイッチ

    アサ電子工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01ヘッド形状ネジ操作力(N)0.3表示灯なし動作OFF→ON動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下センサ形状ネジ型
  • 4 方向プローブスイッチ アサ電子工業

    4 方向プローブスイッチ

    アサ電子工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)3±0.5(360度方向)保護構造IP65材質(グリップ)黒フェノール繰返し精度(mm)0.02材質(ケース)亜鉛ダイカストヘッド形状角動作位置OP(mm)1.5±0.5センサ形状角型
  • アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
  • センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所

    センサー(静止表面貼付用/8250-63)

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
  • 防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所

    防水型センサ/8250-74

    佐藤計量器製作所
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    スロット8
  • デジタル温度計アスファルト用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計アスファルト用センサー

    佐藤計量器製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
  • MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)

    インテルパック ディストリビュータ

    azbil(旧:山武)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • 延長光電プローブ ライン精機

    延長光電プローブ

    ライン精機
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。
    用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    32日以内出荷から64日以内出荷
  • HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS1Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    HE2Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    24日以内出荷から87日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 近接センサCSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサCSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷
    直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
    応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)検出対象磁性金属
  • 近接センサAPS7シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサAPS7シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67検出距離(mm)(実効)7±10%、(保証)0~5.6ヘッド形状円検出対象磁性金属センサ形状ネジ型
  • 測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    測温抵抗体
    仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着高温形温度センサ
    仕様圧着高温形測定範囲(℃)-40~800全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
    付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
  • 2回路リミットスイッチ WLG□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLG□

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    欠品中
    接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
  • アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ IDEC(和泉電気)

    アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類リフレクタ
  • HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
  • 汎用温湿度プローブ testo(テストー)

    汎用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    3日以内出荷
    435-2と435-4専用高精度温湿度プローブ
    トラスコ品番423-9962適合機種TESTO435-2、4質量(g)100分解能(温度)0.1℃(湿度)0.1%RH温度精度±0.3℃湿度測定範囲(%)0~100
  • ローラ式エンコーダ ニデックドライブテクノロジー

    ローラ式エンコーダ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    質量(g)約650種類ロータリエンコーダ最高使用周速度(m/min)120材質(ローラー部)NBR電源電圧(V)DC12消費電流(mA)40ローラーサイズ(mm)外周300±0.1%応答速度20kHz出力信号位相差2相信号出力抵抗4.7kΩ
  • ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
  • ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバセンサ 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    欠品中
  • センサオプション フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション フィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサ