絞り込み
検出方式
  • その他(2)
  • 反射型その他(5)
  • 回帰反射型(2)
  • 拡散反射型(8)
  • 透過型(19)
  • 限定反射型(2)
  • 高周波発振型(18)
検出対象
  • 不透明体(5)
  • 半透明体(3)
  • 磁性金属(11)
検出距離(mm)
  • 1.5(5)
  • 2(10)
  • 3(2)
  • 4(10)
  • 5(12)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 10(7)
  • 10~50(2)
  • 14(3)
  • 15(11)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 50(3)
  • 100(6)
  • 1000(4)
  • 3000(6)
  • 10000(3)
  • 15000(3)
センサ形状
  • その他(6)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,009)
  • RS PRO(697)
  • SIEMENS(494)
  • SICK(358)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(347)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(338)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • ヤガミ(214)
  • 北陽電機(144)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • CHINO(チノー)(124)
  • BOURNS(108)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • ハネウェル(104)
  • BULGIN(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • 円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 角型近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    角型近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
    用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。長さ(mm)35.6幅(mm)18材質/仕上ケース:耐熱ABS高さ(mm)18各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • 円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • 液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm) AUTONICS(オートニクス)

    液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
    保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    719税込791
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
    材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
    用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
  • 円柱型DC2線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型DC2線式近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
    用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT各種認証CE
  • ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)

    ミラーテープ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーテープです。
    用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上質量(g)1各種認証CE
  • ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • 角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。
    直径(Φmm)(検出面)80タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向上面検出検出距離(mm)50電源電圧(V)DC12~48保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)

    ピッキングセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
    用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)

    超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P

    AUTONICS(オートニクス)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
    耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
  • 角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
    出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
  • 円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 投光器用ケーブル AUTONICS(オートニクス)

    投光器用ケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    BWシリーズ接続ケーブルです。
    用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14
  • 小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス)

    小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
    用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力
  • 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    超音波センサ UTRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
    材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ
  • 超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)

    超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
    保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマイクロコネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロコネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    直径(Φmm)(検出面)17タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • エリアセンサBWシリーズ用ケーブル AUTONICS(オートニクス)

    エリアセンサBWシリーズ用ケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    エリアセンサBWシリーズケーブル。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
    材質(ケーズ)プラスチック高さ(mm)140ピッチ(mm)(光軸)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140検出方式透過形検出距離(mm)3000接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度30ms検出距離(m)3取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し2mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ35mm以上の不透明体
  • エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    エリアセンサBWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
    検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサBYDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJX専用コネクタ AUTONICS(オートニクス)

    BJX専用コネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,298税込3,628
    1個
    22日以内出荷
    M8「L形4ピン」コネクタ。
    材質PVCコード長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    薄型プラスチックケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
    用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • 小型長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。ライトON/ダークON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。
    用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32検出方式透過形各種認証CE出力形式トランジスタ出力
  • 小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
    用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 円柱型長距離DC3線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型長距離DC3線式近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
    用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
  • ミラー AUTONICS(オートニクス)

    ミラー

    AUTONICS(オートニクス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーです。
    用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
  • オールメタル耐スパッタ近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル耐スパッタ近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
検出・センサ