12ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,179件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修パーツ ゴムマグネット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ゴムマグネット

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    91日以内出荷
    対応機種HKFM-M1GR・SLFM-M1GB・HKFM-M1GSMF
  • 補修パーツ グローブ銘板付 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ銘板付

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ グローブ銘板ナシ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ銘板ナシ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    対応機種RES・RES-A
  • 補修パーツ グローブ脱落防止ベルト付キ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ脱落防止ベルト付キ

    パトライト(PATLITE)
    7,698税込8,468
    1個
    91日以内出荷
    付属品取付ねじ 4個材質グローブ PC・脱落防止ベルト ゴム
  • 補修パーツ グローブ組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ組立

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ グローブパッキン パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブパッキン

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ グローブ 銘板付 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ 銘板付

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ グローブ 銘板ナシ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ 銘板ナシ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    対応機種RES・RES-A
  • 補修パーツ キャブタイヤコード パトライト(PATLITE)

    補修パーツ キャブタイヤコード

    パトライト(PATLITE)
    4,398税込4,838
    1個
    91日以内出荷
    対応機種EHS・EHV
  • 補修パーツ ガスケット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ガスケット

    パトライト(PATLITE)
    1,498税込1,648
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LR10
  • 補修パーツ カバーシール パトライト(PATLITE)

    補修パーツ カバーシール

    パトライト(PATLITE)
    579税込637
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PHU
  • 補修パーツ カバー WEP-502銘板付 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ カバー WEP-502銘板付

    パトライト(PATLITE)
    5,598税込6,158
    1個
    91日以内出荷
    対応機種WEP-502
  • 補修パーツ カバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ カバー

    パトライト(PATLITE)
    5,598税込6,158
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ PWS-TT用 サイドカバー左右セット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ PWS-TT用 サイドカバー左右セット

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PWS-TT□-W
  • 補修パーツ PWS-RT用 サイドカバー左右セット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ PWS-RT用 サイドカバー左右セット

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PWS-RT-W
  • 補修パーツ OリングB パトライト(PATLITE)

    補修パーツ OリングB

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LS7
  • 補修パーツ OリングA パトライト(PATLITE)

    補修パーツ OリングA

    パトライト(PATLITE)
    949税込1,044
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LS7
  • 補修パーツ Oリング パトライト(PATLITE)

    補修パーツ Oリング

    パトライト(PATLITE)
    789税込868
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ LEDユニット組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LEDユニット組立

    パトライト(PATLITE)
    16,980税込18,678
    1個
    91日以内出荷
    対応機種LKEH
  • 補修パーツ ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    8,498税込9,348
    1個
    91日以内出荷
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L

    パトライト(PATLITE)
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    省スペース設計、奥行きわずか19.9mm。薄型ながら最大87dB(at 1m)。特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能。信号入力の切替で減音機能を搭載。SDカードを使用してメッセージの書換えが可能。トランジスタオープンコレクタ対応。再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
    仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
  • 盤用電子音報知器 BK パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 BK

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    91日以内出荷
    最大95dB at 1mの大音量なので、騒音の大きい工場など場所を選ばずにお使いいただけます。 また、本体前面にあるボリュームで音量調節が可能です。水気や粉塵の多い工場などでも安心してご使用いただける保護特性IP54を確保しています。(正方向パネル取付時:フロントのみ対応)。環境にやさしい欧州RoHS対応製品です。CE規格に準拠しており、海外規格に対応していますので、グローバルに製品をお使いいただけます。(24V仕様のみ)。お好みで選べる前面パネル。組込む機器や取付け場所に応じて、本体前面パネル色をライトグレー(-J)とダークグレー(-K)からお選びいただけます。1台で32音の音色を内蔵。内蔵される音色のバリエーションにより、4種類をご用意しています。ビット入力時は8チャンネル、バイナリ入力時は32チャンネルの音色を制御できます。前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。音色グループの切換え、音量調節は本体前面で操作が可能です。従来は本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、操作性が向上しました。SDカードを使って音色の組み合わせが可能。別売のSDカードを使って、音色の組み合わせを32音の中から自由に設定できます。※内蔵の32音の組み合わせは自由に行えますが、新しい音を追加する機能はありません。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    定格電圧(V)DC12-24対応PNP配線
  • 壁面ブラケット(DS03用) DS-002 パトライト(PATLITE)

    壁面ブラケット(DS03用) DS-002

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。
    付属品座金組込みねじ適合機種DS03材質SUS質量(kg)0.21(本体のみ)サイズM4×12取付方式壁面取付け取付場所屋外・屋内
  • 回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF パトライト(PATLITE)

    回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF

    パトライト(PATLITE)
    70,980税込78,078
    1台
    91日以内出荷
    カラー・・赤、黄、緑、青。グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。防滴構造のため、屋外でも使用できます。RT-VFZCは、有電圧出力仕様です。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。
    定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成
  • 回転灯 GF7 パトライト(PATLITE)

    回転灯 GF7

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯。流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    定格電圧(V)DC48発光色制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB

    パトライト(PATLITE)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
    適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB

    パトライト(PATLITE)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
    適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR5-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB

    パトライト(PATLITE)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
    適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR4-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO

    パトライト(PATLITE)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1~72時間のスケジュール診断が行えます。信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。
    タイプ受信機使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプタ使用時:0~+40)シリーズWD PROシリーズ電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE保護等級IP20取付け方法水平設置、壁取付、天井取付通信可能距離(m)見通し:30接続台数【送信機】最大30台IPアドレス手動設定、DHCP自動設定無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプLAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (受信機)●WDR-L-Z2 パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (受信機)●WDR-L-Z2

    パトライト(PATLITE)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。
    仕様ACアダプタ同梱タイプ受信機無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (LE用送信機)●WDT-5E-Z2 パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (LE用送信機)●WDT-5E-Z2

    パトライト(PATLITE)
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。
    サイズΦ50タイプ送信機対応【信号灯】LE型無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
  • マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09 パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09

    パトライト(PATLITE)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現。DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
    質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)300取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~60km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-30~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大9周波数(GHz)24最大負荷電圧(V)DC30
  • マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03

    パトライト(PATLITE)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
    質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
  • MP3ファイル再生ボード FV-127JP パトライト(PATLITE)

    MP3ファイル再生ボード FV-127JP

    パトライト(PATLITE)
    70,980税込78,078
    1台
    91日以内出荷
    音声圧縮方式。MP3を採用。高音質再生、長時間再生ができます。内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生ができます。(64kbit/sのMP3データ)。SDカードによる音声メッセージの書き換え。SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることができます。また、本製品へ登録されている音声メッセージをSDカードへ読み出すことができます。再生モードの選択。5種類の再生モードを選択できます。減音機能。減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。(-10dB・-20dB・-30dB)。耐ノイズ性。入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)。取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。配線と出力。配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。スピーカー出力(2W/4W切替)、AUX出力、BUSY出力搭載。定格電圧:DC24V(電圧許容範囲DC19V~29V)
    その他最大127メッセージタイププリント基盤タイプ定格電圧(V)DC24
  • LEDワークライト CLK パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト CLK

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1台
    91日以内出荷
    製品特長。防水性能:。食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応。IP66 / 67G(JIS C0920:2003)。IP69K(DIN 40050 part 9)。選べるラインナップ:。3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:。-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:。欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
    寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
  • センサ用電源 パトセンサ(R) DS-001 パトライト(PATLITE)

    センサ用電源 パトセンサ(R) DS-001

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    マイクロウェーブセンサ DS03、DS09にのみ使用可能な機器組込用電源です。
    適合機種DS03,DS09質量(kg)0.26(本体のみ)出力【電源】DC24V、0.5A定格電圧(V)AC100-220取付場所屋内出力接点1点、無電圧出力 (N.O.)使用周囲温度(℃)-20~+55(氷結・結露なきこと)取付け方法壁面取付け使用周囲湿度(%RH)90%以下 (氷結・結露なきこと)
  • トクチュウメッセージCD-ROM パトライト(PATLITE)

    トクチュウメッセージCD-ROM

    パトライト(PATLITE)
    6,598税込7,258
    1台
    16日以内出荷
    トクチュウメッセージCD-ROM
    質量(g)52(ケース含む)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×1.2
  • シリアルケーブル●WDX-SC01 パトライト(PATLITE)

    シリアルケーブル●WDX-SC01

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    WDB-D80S-PROに接続する、RS-232C通信用シリアルケーブル。
    質量(g)170コネクタ形状D-SUBコネクタ(9ピン・オス)対応機種WDB-D80S-PRO保護等級無し取付場所屋内ケーブルシールドケーブル
  • グローブ赤SKH110-HB パトライト(PATLITE)

    グローブ赤SKH110-HB

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
  • グローブねじセット パトライト(PATLITE)

    グローブねじセット

    パトライト(PATLITE)
    639税込703
    1個
    91日以内出荷
    対応機種KW・RWM
報知器