絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- 日恵製作所(214)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(48)
- 警子ちゃん(25)
- エスコ(23)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- メル丸くん(10)
- RS PRO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パイロ電子(8)
- イマオコーポレーション(7)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

S100U-BZ-110 シリーズ
Qlight¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125U-12 シリーズ
Qlight¥5,598税込¥6,1581個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S100U-BZ-24 シリーズ
Qlight¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
S125U-BZ-24 シリーズ
Qlight¥6,398税込¥7,0381個31日以内出荷保護等級 : IP44材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
e-CON付ボイスプレイヤー
SUS(エスユーエス)¥19,880税込¥21,8681個当日出荷4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
エスコ¥469税込¥5161個当日出荷仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
ニコトーチ
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。色黄質量(g)530電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
補修パーツ ポール防水リング
パトライト(PATLITE)¥829税込¥9121個4日以内出荷材質シリコンゴム対応機種POLE22-0100AN型・0300AN型・0800AN型/POLE22-0300AT型・0500AT型・1000AT型