4ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,027件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 広帯域用スピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    広帯域用スピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    質量(g)6周波数(Hz)(最低共振)570口径(Φmm)(振動板)20×40音圧レベル(dB)(出力)82 W/m最大入力(W)1.5定格入力(W)1回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~10000Hz
  • 操作表示機器 色板・記名板取外し工具 富士電機

    操作表示機器 色板・記名板取外し工具

    富士電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
    材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ニコカプセル高輝度 無線タイプ 日恵製作所

    ニコカプセル高輝度 無線タイプ

    日恵製作所
    41,980税込46,178
    1セット
    11日以内出荷から13日以内出荷
    電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
    材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
  • インテリアライト サイド 日恵製作所

    インテリアライト サイド

    日恵製作所
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
    質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
  • 車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所

    車両入出庫ニコスピナ170

    日恵製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
  • LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    219税込241
    1個ほか
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • ホーンスピーカ一体回転灯 パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体回転灯

    パトライト(PATLITE)
    56,980税込62,678
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • [単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • ブラケットカバー 日恵製作所

    ブラケットカバー

    日恵製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面ブラケットの化粧カバー
  • NICO-POT 日恵製作所

    NICO-POT

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
    使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
  • Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
    材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
  • 中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    片羽根流線型 モーターサイレン

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 小型回転灯用ローターゴム パトライト(PATLITE)

    小型回転灯用ローターゴム

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途小型回転灯用ローターゴム幅(mm)3.9外径(Φmm)55.5
  • パトライト球 120V 40W パイロ電子

    パトライト球 120V 40W

    パイロ電子
    569税込626
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
  • 補修パーツ グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック

    超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
    幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) 日恵製作所

    ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)

    日恵製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    9日以内出荷から11日以内出荷
    電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。
    質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
  • ニコアラート1段 日恵製作所

    ニコアラート1段

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
    仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ

    サトーパーツ
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~1.6パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社

    マグネット着脱式LED回転灯(流線型)

    日本緑十字社
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
    用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
    用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
  • e-CON付回転灯(黄)LRSC SUS(エスユーエス)

    e-CON付回転灯(黄)LRSC

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    Φ106の回転灯(黄)
    型式LRSC-24Y-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
  • 表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-2-F

    サトーパーツ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    オプション 壁取付プレート
    適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
  • LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所

    LED回転灯Φ170/ニコモア

    日恵製作所
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
    点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
  • ポール固定アダプタ 日恵製作所

    ポール固定アダプタ

    日恵製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
    適合Φ60以上(ポール)サイズM
  • ニコプチ用 平面台座 日恵製作所

    ニコプチ用 平面台座

    日恵製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ニコプチ(NICO PETIT)を平面に固定する台座。
    適合VL02P型
  • LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
    材質冷間圧延ステンレス銅板
  • 角度調節金具 IDEC(和泉電気)

    角度調節金具

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    品名LEDユニット
報知器