絞り込み
定格電圧(V)
- AC24
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(5)
- AC230(4)
- DC100/110(4)
- DC1.5(14)
- DC3(24)
- DC4.5(18)
- DC5(37)
- DC5~24(4)
- DC6(27)
- DC9(16)
- DC12(57)
- DC24(61)
- DC48(18)
- DC100(4)
- DC110(5)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(3)
接点構成
- 1a(1)
- 1b(1)
- 1c(1)
- 2c(4)
極数
- 2(2)

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
omron(オムロン)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から63日以内出荷各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B
omron(オムロン)¥3,798税込¥4,1781個63日以内出荷AC操作を可能にするAC入力ユニット。使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)51日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意