絞り込み
ブランド
- DURAKOOL
- モノタロウ(3)
- ABB(111)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- azbil(旧:山武)(148)
- CARLO GAVAZZI(64)
- FINDER(204)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- IDEC(和泉電気)(183)
- omron(オムロン)(893)
- Panasonic(パナソニック)(361)
- RS PRO(151)
- Sensata / Crydom(208)
- SIEMENS(127)
- SUS(エスユーエス)(88)
- シュナイダーエレクトリック(137)
- フエニックス・コンタクト(240)
- 三菱電機(497)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- 富士電機(89)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Durakool プリント基板実装用車載リレー SPST DC12V
DURAKOOL(1件のレビュー)¥479税込¥5271個7日以内出荷長さ(mm)26.5寸法(mm)26.5×21.5×21.5高さ(mm)21.5奥行(mm)21.5接点構成SPST-NOコイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載、産業用動作温度範囲(℃)-40→+125ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)60最大スイッチング電圧(DC V)30dc
SPNO, PCB 30A , 12VDC
DURAKOOL¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil)質量(g)4接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9定格消費電力(W)0.55接続方法PCB Mounting連続最大許容電流30A@12VDC保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性30g、6ms接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)254(±10%)最大許容電圧(V)26DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~105保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性6g、10Hz-500Hzターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC最大動作電圧(V)6.9DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)1.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)3
Durakool パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
DURAKOOL¥839税込¥9231個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 80A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 28.3mm。コイル抵抗 = 90Ω。コイル電力 = 1.81W。動作温度 Min = -40℃。Willow Durakool DG85シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG85シリーズminiISO車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG85リレーは、突入電流に対する高い耐性と高連続DC電流容量を備えています。. 汎用ミニチュア車載リレー 突入電流に対する高い耐性 高連続DC電流容量 DCモータ制御に最適 業界標準のサイズとフットプリント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ
DURAKOOL¥319税込¥3511個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 基板実装
DURAKOOL¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から7日以内出荷定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC