絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(3)
- ABB(111)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- azbil(旧:山武)(148)
- CARLO GAVAZZI(64)
- FINDER(204)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- IDEC(和泉電気)(183)
- omron(オムロン)(893)
- Panasonic(パナソニック)(362)
- RS PRO(151)
- Sensata / Crydom(208)
- SIEMENS(127)
- SUS(エスユーエス)(88)
- シュナイダーエレクトリック(137)
- フエニックス・コンタクト(240)
- 三菱電機(497)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- 富士電機(89)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る

IOTタイマーユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
IOT接点入出力ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)