5,199件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

材質金属 シリーズ94 Series RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ固定クリップ
1個
46 税込51
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TDKラムダ取付金具
電源取付金具
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電圧(AC V)250
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


取付方式DINレール 接点構成SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点構成4c 仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプション コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板取付 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)37.8 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)277
1袋(2個)ほか
709 税込780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
1,130 税込1,243
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 電力(W)(コイル)1.1 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)650 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションリレー 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 電源(最大スイッチング)DC560W 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 分類(リレースイッチ)ノンラッチリレー コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
789 税込868
7日以内出荷

1個ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様SPCOコンタクト配列LEDインジケータ及びリレーイジェク 長さ(mm)98.5 質量(kg)0.045 コイル定格電圧(V)AC/DC24 高さ(mm)85.5 極数1 奥行(mm)6.2 シリーズPIR6W 保護等級IP20 保存温度範囲(℃)-40~70 接点材質AgSnO2 耐振動5g(10~500) 接点最大許容電圧(V)AC400、DC250 負荷電流(A)AC250V:6(AC-1)、DC24:6(DC-1)、DC250V:0.15(DC-1) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃10g ターミナルタイプネジ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21
RoHS
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V)DC60 保護構造RTIII(耐洗浄) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21AU/MS
RoHS
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ コイル定格電圧(V)DC24 保護構造RTII(耐フラックス) 接点構成1c 端子形状はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

保存温度(℃)-40~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~60 アクセサリタイプソケット
1個
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sensata / CrydomRelay Zero V turn-on
RoHS
材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)45.7×58.4×33 質量(g)81.53(2.88oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 負荷力率最小0.5 スイッチング方式ゼロクロス 各種認証UL、VDE 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.15 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

東芝Photorelay
RoHS
仕様光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 小形汎用リレー
RoHS
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9 コイル定格電圧(V)DC24 外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H) 電圧(V)DC24 消費電力(W)0.9 定格電流(A)10 コイル抵抗(Ω)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2500 V絶縁、入出力 寸法(mm)29×12.7×15.7 タイプソリッドステートリレー シリーズ41 Series 接点構成SPNO 動作温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄度RTIII ターミナルタイプスルーホール
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁 タイプソリッドステートリレー シリーズ34 Series 接点構成SPNO 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28 動作温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP4 洗浄度RTIII
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)