5,199件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

IDEC(和泉電気)SF1Vシリーズ
種類リレーソケット 適合規格UL、CSA、TUV、CE 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,988 税込4,387
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーザープログラム保存専用メモリ。
適合機種Pro、Lite 容量1MB
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷


1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(ベゼル)ダークグレー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様TFTカラー 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

(ベゼル)ダークグレー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様STNモノクロ 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13 寸法D(mm)4.5 定格電流(A)(最大)5 定格電圧(最大)600V 寸法C(mm)3.6 適合ハウジング5557シリーズ
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類直流負荷開閉用リレー 質量(g)約92 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 適合ソケット8GB、TP38S、TP38X 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷DC24V、20mA 接点材質 動作時間(ms)20以下 接点機構1接点 最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms) 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
679 税込747
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類アナンシェータリレー 質量(g)約106 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと) 電圧許容変動定格電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC5V、1mA 許容相対湿度(%)95以下 動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下 定格通電電流(A)3 復帰時間(ms)25以下 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 周波数許容範囲(%)95~105
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ 電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
1箱
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP4X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.17MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
90,980 税込100,078
91日以内出荷

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
・発売開始から20年以上の実績を誇るロングセラー商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュール型調節計。EtherNetやRS-485などの高速通信に対応。温度制御、ヒータ断線検出、立ち上がり時間改善など、精度と応答性が求められるプロセス制御に活用。
質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
29日以内出荷

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

azbil(旧:山武)グラフィカル調節計
RoHS
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
質量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

azbil(旧:山武)デジタル指示調節計
RoHS
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

azbil(旧:山武)グラフィカル調節計
RoHS
グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
質量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
29日以内出荷

調節計:C2B/C3Bシリーズ専用端子カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
44日以内出荷

新・演算エンジン搭載で、装置制御を高速化。高い互換性、機種移行機能で制御システムの容易な刷新が可能です。
1台
91,980 税込101,178
60日以内出荷

加美電子工業カレントトランス
微小電流域ピンタイプ
種別パーマロイコア タイプ基板実装タイプ 最大電流(A)35 適合電流(A)0.04~25 巻数比2.125
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

加美電子工業カレントトランス
分割タイプΦ10
種別フェライトコア 最大電流(A)100 適合電流(A)0.01~80 巻数比2.125
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

加美電子工業カレントトランス
高周波ピンタイプ
種別フェライトコア タイプ基板実装タイプ 最大電流(A)20 適合電流(A)0.1~15 巻数比0.1805555556
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm)96×111×96 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シマデンプログラム調節計
RoHS
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シマデンプログラム調節計
RoHS
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の。サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)50×146.5×83.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Paragon(R)9045。00および9145。00ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています 。ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 。簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 。15分間の手動霜取りを開始します 。リアルタイムクロック 。点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 。システム状態インジケーター
用途機器、システムの温度管理 仕様メタル 備考【認証評価】UL タイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力 消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5% 電気定格120/208-240V AC, 60 Hz 周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと) 周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F) 保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
用途機器、システムの温度管理 仕様【霜取りタイミング】21分間 その他【パラゴンバルク】A1401-00 定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HP サイクルタイム【霜取り】6時間
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理 仕様ヘビーデューティースチール
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)