5,199件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699,800 税込769,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(kg)約0.2 出力点数4点(2点×2チャンネル) 入力点数差動入力(A相,B相):2点(1点×2チャンネル)/ファンクション・スタート入力:2点(1点×2チャンネル)/プリセット入力:2点(1点×2チャンネル) 対応FX5UJ CPUユニット: GX Works3 Version 1.100E以降/FX5U CPUユニット: GX Works3 Version 1.100E以降/FX5UC CPUユニット: GX Works3 Version 1.100E以降 電源電圧(V)バスDC5 消費電流(mA)210 使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.060以降/FX5U CPUユニット:Ver.1.300以降/FX5UC CPUユニット:Ver.1.300以降 入力形式差動ラインドライバ 入出力占有点数8点
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷


1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷


1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

質量(kg)約0.3 定格入力電流(A)5.2 回路方式PELVまたはSELV,6Aまで 使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~ 供給電源内部給電:DC5V 200mA,DC24V 5mA / 外部給電:DC24V (+20%,-15%) 125mA 接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大1台
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)54.6 質量(kg)0.46 高さ(mm)106(ベースユニット取付け部98mm) 奥行(mm)110 定格出力電流(A)9 入力電圧(V)DC24(DC19.2~31.2V) 絶縁抵抗(MΩ)10以上 突入電流(A)100 1ms以内 ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可) 過電流保護10.0A以上 効率75%以上 耐電圧(V)AC510/1min(標高0~2000m) 入力電力(W)65 許容瞬停時間(ms)10以内 過電圧保護(V)5.5~6.5
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷



電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式時分割方式 接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数8点 通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類マスタ局またはローカル局 EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷


電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大) 定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8) 絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし 保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流 コモン仕様8点 1コモン
1個
87,980 税込96,778
60日以内出荷

保護等級IP2X 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





質量(kg)約0.25 使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~ 供給電流(mA)125 接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台 供給電圧(V)DC24(+20%,-15%)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式トークンバス方式 入出力点数32点 適合コネクタ3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ、S-5C-FB用コネクタプラグ 通信速度10Mbps 伝送路一重バス 最大グループ数32(MELSECNET/10モード時:9) 最大ネットワーク数239
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷


1個
73,980 税込81,378
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
93,880 税込103,268
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱電機SRAMカード
適合機種MELSEC-Q 適合規格CE(EMC) CE(RoHS) LR NK DNV ABS RINA BV 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×42.8×3.3 メモリー容量2034Kバイト(フォーマット後) 最大格納ファイル本数287 挿抜回数5000回
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷




1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)