温度調節器(デジタル調節計) (3) PLC(プログラマブルコントローラ) (12) リレー (53) セーフティコントローラ (6) タイマ/タイムスイッチ (5) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
Finder パワーリレー 110V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 10400Ωコイル電力 = 2W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 490Ωコイル電力 = 2W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 56 Series℃最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
張力検出器 三菱電機 89日以内出荷
質量(kg) 1.2 取付方式 壁面取付け 使用温度範囲(℃) -5~60(凍結のないこと) 外形寸法(mm) 外径Φ105×幅34.4 表面処理 外観部品:無電解ニッケルメッキ 出力電圧(V) DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時) 適合軸径(Φmm) 17(軸受挿入時) 絶縁抵抗(MΩ) DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定 使用軸受 自動調心玉軸受 保存温度範囲(℃) -5~60(凍結のないこと) 検出精度 温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下 耐衝撃(m/s2 ) 98以下・・・3軸方向各3回 耐振動(m/s2 ) 2以下 極性 出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+ 雰囲気 腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定 入力電源(V) DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND) 荷重方向 圧縮(+)、引張(-) 最大耐荷重(kg) 定格荷重の200% 保存湿度範囲(%RH) 85以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露なきこと) ノイズ耐量 電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ 三菱電機 89日以内出荷
質量(kg) 約1 取付方式 パネル取付け、床取付け 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 105×170×125 電源(V) 入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24 配線接続 電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2 )端子台 着脱可 表示 液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点 入力 張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替) 信号形式 接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点 制御出力 DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可 絶縁抵抗(MΩ) DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定 操作 タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点 保存温度範囲(℃) -20~60 通信機能 Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ) 設置場所 制御盤内 耐衝撃(m/s2 ) 147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回 雰囲気 腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと 耐振動 パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2 、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2 、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分) RoHS指令(10物質対応) 対応 接地 D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可) 耐電圧(V/min) AC1500 全端子一括とアース端子間で測定 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) ノイズ耐量 ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武) 20日以内出荷 から 100日以内出荷
構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧 同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V) AC 120/240V、DC 30V 接触形式 2回路双断 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.21MB) 使用湿度範囲(%RH) 98以下
SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジー 37日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途 ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等) 適合機種 - 使用温度範囲(℃) -10~50(結露がないこと) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 1 適合端子 単線・フェルール端子(5mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 単線(mm) 0.5~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.08~1.25
スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ G2RV 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて)
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様 ●MTTFd(参考値):1000年以上 使用温度範囲(℃) -30~80(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3) 保護構造 IP20 定格入力電圧(V) DC12~24 保存温度(℃) -30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁方式 フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造 ねじ端子 使用周囲湿度 45~85%RH 保存温度範囲(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 動作表示灯 あり(黄) 使用電圧範囲(V) DC9.6~30 復帰時間(ms) 負荷電源の1/2サイクル1以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2500 50/60Hz 動作電圧(V) DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH) 45~85
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 質量(g) 約2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 コイル電圧(V) 5(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20.2×10.2×10.6 高さ(mm) 10.6 質量(g) 約4.5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 10.2 保護構造 プラスチックシール シリーズ HFD2 端子形状 PCB(DIP) 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×108 コイル電圧(V) 5(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電流(AC A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアDIPリレー 最大スイッチング電源(DC W) 90 最大スイッチング電源(AC VA) 125 耐振動(Hz) 10~55 1.5mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 種別 トレー式 長さ(mm) 29 コイル定格電圧(V) DC5 取付方式 基板実装 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPST 長さ(mm) 28.5 寸法(mm) 28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V) DC5 高さ(mm) 12.5 質量(g) 約8 取付方式 基板実装 極数 1 奥行(mm) 10.1 保護構造 プラスチックシール シリーズ HF118F 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 113 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイルと接点間の耐電圧(kV) 10 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 最大スイッチング電源(DC W) 300 コイル電力(mW) 220~290 耐振動(Hz) 10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPST 極数 1 コイル定格電圧(V) DC5 取付方式 基板実装 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 接点材質 銀合金 コイル電圧(V) 5(DC) 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 種別 チューブ式 長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×7.5×9 高さ(mm) 9 質量(g) 約2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール シリーズ HFD3 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×108 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 64.3 コイル電圧(V) 3(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 100000回 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 コイルと接点間の耐電圧(kV) 2(ac) リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(DC W) 90 コイル電力(mW) 140 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5 耐振動(Hz) 10~55 3.3mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPDT 極数 1 長さ(mm) 28 寸法(mm) 28×5×15 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 15 質量(g) 約5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 5 シリーズ HF41F 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 3390 コイル電圧(V) 24(DC) 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(AC kVA) 1.5 最大スイッチング電源(DC W) 180 コイル電力(mW) 170 耐振動(Hz) 10~55 1mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
接点構成 DPDT 長さ(mm) 15 質量(g) 約2 奥行(mm) 7.5 保護構造 プラスチックシール 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 コイル電圧(V) 12(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(AC A) 4 最大スイッチング電流(DC A) 4 最大スイッチング電圧(AC V) 277 最大スイッチング電圧(DC V) 220 リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 2 A 表面実装 Hongfa(ホンファ) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
接点構成 DPDT 極数 2 種別 チューブ式 保護構造 プラスチックシール 端子形状 DIP、SMT 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×108 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 1028 コイル電圧(V) 12(DC) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 100000回 動作機能 非ラッチング式 スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電流(DC A) 2 リレースイッチ 分類:サブミニチュアシグナルリレー コイル電力(mW) 140 最大スイッチング電源(AC VA) 62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 SPST 極数 1 種別 チューブ式 長さ(mm) 28.5 寸法(mm) 28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 12.5 質量(g) 約8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 10.1 保護構造 プラスチックシール シリーズ HF118F 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 620 コイル電圧(V) 12(DC) 接点最大許容電圧(V) AC400/DC125 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 125 コイルと接点間の耐電圧(kV) 10 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 最大スイッチング電源(DC W) 300 コイル電力(mW) 220~290 耐振動(Hz) (NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc DPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 7日以内出荷
接点構成 DPST 極数 2 種別 トレー式 長さ(mm) 29 寸法(mm) 29×13×26.3 コイル定格電圧(V) DC12 高さ(mm) 26.3 質量(g) 約18 取付方式 基板実装 奥行(mm) 13 保護構造 フラックスタイト シリーズ HF140FF 端子形状 PCB 湿度(%RH) 5~85 寿命 1×107 回 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 275 コイル電圧(V) 12(DC) 接点最大許容電圧(V) AC250/DC30 接点最大許容電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電流(AC A) 10 最大スイッチング電流(DC A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 コイルと接点間の耐電圧(kV) 5 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 最大スイッチング電源(DC W) 240 コイル電力(mW) 530 耐振動(Hz) 10~55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 10A/DC30V 8A
Relpol インターフェイスリレーモジュール Relpol 7日以内出荷
仕様 SPCOコンタクト配列LEDインジケータ及びリレーイジェク 長さ(mm) 98.5 質量(kg) 0.045 コイル定格電圧(V) AC/DC24 高さ(mm) 85.5 極数 1 奥行(mm) 6.2 シリーズ PIR6W 保護等級 IP20 保存温度範囲(℃) -40~70 接点材質 AgSnO2 耐振動 5g(10~500) 接点最大許容電圧(V) AC400、DC250 負荷電流(A) AC250V:6(AC-1)、DC24:6(DC-1)、DC250V:0.15(DC-1) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 10g ターミナルタイプ ネジ
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ