絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(1,289)
  • ABRACON(312)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • マルヤス電業(122)
  • HARWIN(105)
  • 日本モレックス(molex)(96)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
  • omron(オムロン)(65)
  • VISHAY(61)
  • ラリタン(52)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • TDKラムダ(40)
  • IQD(38)
  • シュナイダーエレクトリック(37)
  • LEMO(35)
  • AKER(34)
  • AMPHENOL(30)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(114)
  • 以上(125)
  • 以上(130)
  • 以上(135)
価格
  • 1,500円以下(806)
  • 1,500-10,000円(1,694)
  • 10,000-50,000円(618)
  • 50,000-100,000円(205)
  • 100,000円以上(160)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「振動」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 振動機
  • 振動センサー
  • 振動レベル計
3,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
電源電圧DC12~30V耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型保護等級IP20消費電流(mA)25保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性[使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと)耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン)SBHシリーズ ロータリーエンコーダNEMICON(ネミコン)
62,980税込69,278
1個
62日以内出荷
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
ケース付き非分割トロイダルコア 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア竹内工業
13,980税込15,378
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)竹内工業
18,980税込20,878
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃奥行(mm)36ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)210
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)30ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサOsiSense XS1 。汎用円筒型 M1244 mm固定ボディ金属 - ニッケルめっき黄銅埋込可能前面材質: PBTディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm1 NO.ディスクリート出力 NPN電気接続 - ケーブル - 2 mねじ長: 31 mm長さ: 44 mm高さ: 12 mm重量: 0.07 kg保護。IEC60529 に適合する IP67 等級マーキング。CE
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)42奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)36ケーブル長(m)10検出距離(mm)15電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)30ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)8電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)240
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm フラッシュなし 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm フラッシュなし 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。センサ設計フラットフォーム 40 x 40 x 15 サイズ15 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm の埋込型取り付け可能です 25 mm 、非埋込取り付け型 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)15ケーブル長(m)10検出距離(mm)25電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続: 4 ピン M12 リモートオスコネクタ ケーブル長: 0.15 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 13mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→24 DCRoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製シリーズOsiSense XS検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 2 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 2 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ケーブル長(m)2電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68、ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)210
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 1.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 1.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導出力機能 NO<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA検出距離(mm)1.5接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
メーカー品番がXS8で始まる製品はティーチモードです。. Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 埋込型材質 = PBT動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり電源電圧(V)10→36 DC保護等級IP67本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 Non-Flush 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 Non-Flush 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO実装タイプ = Non-Flush材質 = Brass Nickel Plated動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃ケーブル長(m)2電源電圧(V)10→58 DC保護等級IP65、IP68ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm フラッシュなし 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm フラッシュなし 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO/NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ケーブル長(m)2電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなし TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなしTELEMECANIQUE SENSORS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)40検出距離(mm)40電源電圧(V)24 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
クロノラック(ショックマウントタイプ) 摂津金属工業クロノラック(ショックマウントタイプ)摂津金属工業
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 50mm/s RS PRORS PRO 振動センサ, 1 kHz, 50mm/sRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様最大衝撃/振動 = 50mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 10mm/s RS PRORS PRO 振動センサ, 1 kHz, 10mm/sRS PRO
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様最大衝撃/振動 = 10mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
23,980税込26,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
17,980税込19,778
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 2.8 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
17,980税込19,778
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。 用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブ幅 = 2.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮, 銅表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ナイロン全長 = 19.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
7,098税込7,808
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着リサイクル可能ワイヤ端子. RS Pro からは、クイックコネクタと呼ばれる高品質の完全絶縁圧着レセプタクル Terminal があります。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。このコネクタのファネルエントリは、ワイヤ挿入をサポートし、すばやく簡単に終端処理を行うことができます。 コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。 この圧着レセプタクルには、コネクタへのワイヤ接続を保護するポリカーボネート製の絶縁スリーブが付いています。 特長と利点 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単 用途 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品 よくある質問 Q :正しいコネクタサイズを選択する方法を教えてください。 A: アプリケーションに適した Terminal を選択する際には、次の点を考慮してください。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。 Q: レセプタクルコネクタを圧着する方法は . A :ワイヤの端を剥がし、 Terminal と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。 Q :メス圧着コネクタはどのように動作しますか. A :メスのコネクタまたはレセプタクルは、適切な工具を使用して、より線の端に圧着されます。はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 12AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 4 → 6 mm2、12 → 10 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ポリカーボネートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
19,980税込21,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着リサイクル可能ワイヤ端子. RS Pro からは、クイックコネクタと呼ばれる高品質の完全絶縁圧着レセプタクル Terminal があります。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。このコネクタのファネルエントリは、ワイヤ挿入をサポートし、すばやく簡単に終端処理を行うことができます。 コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。 この圧着レセプタクルには、コネクタへのワイヤ接続を保護するポリカーボネート製の絶縁スリーブが付いています。 特長と利点 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単 用途 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品 よくある質問 Q :正しいコネクタサイズを選択する方法を教えてください。 A: アプリケーションに適した Terminal を選択する際には、次の点を考慮してください。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。 Q: レセプタクルコネクタを圧着する方法は . A :ワイヤの端を剥がし、 Terminal と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。 Q :メス圧着コネクタはどのように動作しますか. A :メスのコネクタまたはレセプタクルは、適切な工具を使用して、より線の端に圧着されます。はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ポリカーボネートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
24,980税込27,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着リサイクル可能ワイヤ端子. RS Pro からは、クイックコネクタと呼ばれる高品質の完全絶縁圧着レセプタクル Terminal があります。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。このコネクタのファネルエントリは、ワイヤ挿入をサポートし、すばやく簡単に終端処理を行うことができます。 コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。 この圧着レセプタクルには、コネクタへのワイヤ接続を保護するポリカーボネート製の絶縁スリーブが付いています。 特長と利点 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単 用途 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品 よくある質問 Q :正しいコネクタサイズを選択する方法を教えてください。 A: アプリケーションに適した Terminal を選択する際には、次の点を考慮してください。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。 Q: レセプタクルコネクタを圧着する方法は . A :ワイヤの端を剥がし、 Terminal と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。 Q :メス圧着コネクタはどのように動作しますか. A :メスのコネクタまたはレセプタクルは、適切な工具を使用して、より線の端に圧着されます。はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクル適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ポリカーボネート全長 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着リサイクル可能ワイヤ端子. RS Pro からは、クイックコネクタと呼ばれる高品質の完全絶縁圧着レセプタクル Terminal があります。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。このコネクタのファネルエントリは、ワイヤ挿入をサポートし、すばやく簡単に終端処理を行うことができます。 コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。 この圧着レセプタクルには、コネクタへのワイヤ接続を保護するポリカーボネート製の絶縁スリーブが付いています。 特長と利点 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単 用途 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品 よくある質問 Q :正しいコネクタサイズを選択する方法を教えてください。 A: アプリケーションに適した Terminal を選択する際には、次の点を考慮してください。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。 Q: レセプタクルコネクタを圧着する方法は . A :ワイヤの端を剥がし、 Terminal と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。 Q :メス圧着コネクタはどのように動作しますか. A :メスのコネクタまたはレセプタクルは、適切な工具を使用して、より線の端に圧着されます。はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
仕様U字型端子の種類 = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブサイズ = 4.75 x 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ポリカーボネートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmmRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら