プログラム調節計シマデン
サーボコントローラシマデン
デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)
調節計azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
リレー端子台ABSシリーズAUTONICS(オートニクス)
温度表示器佐藤計量器製作所
Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプIDEC(和泉電気)
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RM1A48D25CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450HA06CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12CARLO GAVAZZI
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503EBROADCOM
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ三菱電機
タイムスイッチ(24時間)エスコ
タイムスイッチ(24時間)エスコ
タイムスイッチ(週間)エスコ
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウントSensata / Crydom
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウントSensata / Crydom
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウントSensata / Crydom
FX5UJ CPUユニット三菱電機
出力増設ブロック三菱電機
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウントSensata / Crydom
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウントSensata / Crydom
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI