ネットワーク機器 (6) カテゴリ: 通信(制御機器)ブランド: omron(オムロン)すべて解除
EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06 omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
仕様 ●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと) 適合規格 CE、UC1 電源電圧(V) DC20.4~28.8(DC24-15~+20%) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと)
温度入力ターミナル DRT2-TS04□ omron(オムロン) 9日以内出荷
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。
スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。
温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g) 160以下 保存温度(℃) -25~+65 消費電流(mA) 70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時) 絶縁方式 入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(初期値)(DC100Vメガ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2.0kV 耐衝撃(m/s2 ) 150 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~150Hz 複振幅0.7mm ねじ締付トルク(N・m) M3:0.5 変換周期(ms) 250/4点 変換内容 温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 50、10(レール方向) 端子強度(N) 引っ張り50
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン) 7日以内出荷
CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444 アズワン品番 65-7265-28
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ) omron(オムロン) 当日出荷
仕様 1分岐コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~+65 保護構造 IEC IP67 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 保存温度範囲(℃) -25~+70 振動 10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2 のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし 接触抵抗(Ω) コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 耐電圧(V/min) AC1500(リーク電流1mA以下)
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタ omron(オムロン) 9日以内出荷
種別 耐環境用(太線用 7/8-16UN) 使用温度範囲(℃) -20~+65 保護構造 IEC IP67 耐電圧 コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 保存温度範囲(℃) -25~+70 振動 10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2 のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし 挿抜耐久(回) 200