絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- CROUZET(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用
シュナイダーエレクトリック¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC52 色分けラベルです。 BU タイプ C0 用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2741アズワン品番65-7342-23
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC82 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2817アズワン品番65-7337-92
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6
CROUZET¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516アズワン品番65-7268-33
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4050アズワン品番65-7344-10
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6
Lovato¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 2、リレー出力 x 4 を備えています。UL 認定取得仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:8●デジタル入力数:6●入力方式:アナログ、デジタル●出力数:4●コード番号:224-7377アズワン品番65-7315-19
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷CS1出力モジュール。オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●出力タイプ:Transistor●出力電流:500 mA●コード番号:746-3045アズワン品番65-7347-28
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 データ形式:標準化された表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5653アズワン品番65-7331-88
カバー Cover PLC 及び IO モジュール用
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Phoenix Contact の Axioline スマートエレメントは、スマートエレメントインターフェースを使用するシステムです。このスマートエレメントカバーは、未使用のスマートエレメントスロットです。使用していないスマートエレメントスロットを保護します デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5660アズワン品番65-7329-34
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:818-4197アズワン品番65-7359-28
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655アズワン品番65-7330-10
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16
omron(オムロン)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3731アズワン品番65-7322-96
I/Oユニット Analogue I/O Module CS1 シリーズ用
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Omron CS1W-AD シリーズは、アナログ入力ユニットです 0.25 ms / pt 変換時間の入力 x 8CS1W シリーズ用アクセサリです仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CS1 シリーズ●コード番号:215-8829アズワン品番65-7275-85
I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Omron DC 入力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。定格電圧は 24 V dc です。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-ID デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。入力電流: 3.5 mA (標準)( @ 24 V dc ) オン電圧 / オン電流: 15 V dc (最小) / 3 mA (最小 ( IOG と各信号間) オフ電圧 / オフ電流:最大 5 V dc / 最大 1 mA ( IOG と各信号間)仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7487アズワン品番65-7276-48
HMIパネル サイズ:4.3インチ LRXPシリーズ
Lovato¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Lovato HMI オペレータパネルは、多様な PLC や通信ポートを備えたその他のインテリジェントコントローラと併用します。HMI を使用して、PLC 内部レジスタとリレーステータスの値を監視し、キー又は LED で変更することができます。EAC により認定されています仕様●メーカーシリーズ:LRXP●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:4.3インチ●コード番号:224-7392アズワン品番65-7315-15
セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 8 点
PILZ¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。仕様●範囲:PDP67 F●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●電源電圧:24 V dc●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP67●奥行き:162mm●コード番号:191-9890アズワン品番65-7320-40
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ用
omron(オムロン)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Omron CS1W-SC シリーズは、CS1 通信ボードです。 RS-232C ポート x 1、RS422 / 485 ポート x 1 を備え、メモリカードからのプロトコルマクロバックアップをサポートし、CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)のデバイスネット、イーサネット / IP、イーサネットをカバーしますPLC モジュール用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ●コード番号:215-8838アズワン品番65-7276-49
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056アズワン品番65-7341-22
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727アズワン品番65-7341-38
ライセンス ライセンス Machine Creators用
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Sysmac Studioは、Windows 7 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 8 / Windows 8.1 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 10 (32ビット / 64ビットモデル)の各OSで動作します。Sysmac StudioインストールDVD及びライセンス。Sysmac StudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール / アンインストール、ユーザー登録、及びSysmac Studioの自動更新を行うことができま仕様●アクセサリタイプ:ライセンス●併用可能製品:Machine Creators●コード番号:136-2784アズワン品番65-7317-60
バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:35.56 x 21.59 x 59.182 mm●コード番号:240-0993アズワン品番65-7268-22
ディスプレイモジュール Millenium 3用
CROUZET¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:0 → 10 V●出力タイプ:デジタル●寸法:36 x 72 x 61 mm●コード番号:236-3506アズワン品番65-7270-97
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970アズワン品番65-7298-91
セーフティコントローラ セーフティ 入力 32 点 セーフティ 出力 32 点
PILZ¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●範囲:PNOZ mml1p●入力/出力数:64●セーフティ入力数:32●ディスプレイのタイプ:LED●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20 、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9878アズワン品番65-7319-05
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点
Wieland¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84
コネクタ Adapter Altivar Machine ATV340、Sercos ドライブ Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71 を除く用
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。仕様●アクセサリタイプ:Adapter●範囲:CANOpen●コード番号:220-0023アズワン品番65-7330-73
ケーブル KTPX00 F モバイル用
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷KTPX00 ( F )モバイル用の Siemens 5 m 接続ケーブルです。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:KTPX00 (F) モバイル●ケーブル長:5m●コード番号:203-2350アズワン品番65-7339-47
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、メスミニ DIN コネクタ 1 個付きです。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:Modicon Premium 自動化プラットフォーム、Modicon TSX Micro です●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8815アズワン品番65-7334-82
ケーブル Cable Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Cable●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1448アズワン品番65-7269-98
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力。最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3085アズワン品番65-7358-97
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用
ワゴジャパン¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷プログラマブルイーサネットコントローラ。イーサネットカプラとプログラマブル PLC の両方の機能 を提供するフィールドバスコントローラです。このインターフェイスはデジタル信号とアナログ信号を受信します。 MODBUS TCP/UDP、ETHERNET IP、SNTP、SNMP、FTP などのプロトコル に対応。インターフェイスは、IEC 61131-3 規格の WAGO-I/O-PRO ソフトウェアを使用してプログラムできます。 コントローラステータスの表示 LED 。 Web ベースのアプリケーシ仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:Pentium●コード番号:509-6090アズワン品番65-7299-71
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Omron I/O ユニットは、4 つのデジタル入力を備えていて、NPN 極性の 24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX●コード番号:214-7289アズワン品番65-7268-04
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350アズワン品番65-7347-61
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
omron(オムロン)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159アズワン品番65-7359-34
I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22