絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- CROUZET(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷
SamsungSSDオプション:ノートパソコン用アクセサリキット
SAMSUNG(サムスン)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷SMOP-NOTE/Kは、USBとSATAの変換ケーブル、スペーサーのセットです。ノートパソコンのHDDをSSDに交換する際にご利用いただけます。
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル
ぷらっとホーム¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から8日以内出荷OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
保護カバー XBTGT21.0、XBTGT2220、XBTGT2330用
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT2220-XBTGT2330-XBTGT21.0 シリーズと互換性があります。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT21.0 、XBTGT2220 、XBTGT2330アズワン品番65-7329-76
壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用
オムロンヘルスケア¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
入力ユニット デジタル入力 NX用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
入力ユニット デジタル入力 CJ1W用
オムロンヘルスケア¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1Wアズワン品番65-7272-77
入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個欠品中デジタル入力モジュール仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ1シリーズアズワン品番65-7359-01
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mmアズワン品番65-7317-85
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷UC1、CE、RCM、KC。SysmacアナログI/Oオプションボード。オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 28.2 x 35.9 mmアズワン品番65-7296-77
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
通信モジュール Sercos III通信モジュール モーションコントローラ用
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Schneider Electric フィールドバスインターフェイスモジュールは、柔軟性と拡張性に優れており、複雑な機械向けに設計されています。最大消費電力: 1.75 W 色: 白仕様●アクセサリタイプ:Sercos III通信モジュール●併用可能製品:モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-16
端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-81
端子台 アナログアクチュエータ用
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:アナログアクチュエータ●出力タイプ:アナログ●寸法:135 x 24.4 x 71.5 mmアズワン品番65-7302-59
端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7284-82
端子台 Modicon TM5用
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
端子台
フエニックス・コンタクト¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド仕様●アクセサリタイプ:端子台●出力タイプ:アナログ●シリーズ:IB IL AO 2/U/BP-ME●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mmアズワン品番65-7302-60
端子コネクタ RJ45コネクタ Altivar 61 Altistart 48 Preventa XPS MF Altivar Easy 310 Lexium SD3 Altivar 312
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivarアズワン品番65-7329-24
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-60
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.