絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- CROUZET(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-39
ケーブル Cable コントローラ用
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷PhoenixContact丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度:-40→70℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLKアズワン品番65-7313-97
ケーブル
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷SchneiderElectricインターフェイスケーブルは、長さが10mで、Advancedハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:10mアズワン品番65-7329-81
アダプタ DINレールアダプタ 端子台用 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581袋(20個)7日以内出荷PhoenixContactDINレールアダプタの長さは45.7mmで、幅は16.3です。色はグレー仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:端子台アズワン品番65-7332-15
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷CP1Lデジタル出力モジュール。CP1LCPUに接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 66 x 50 mmアズワン品番65-7334-03
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用
Lovato¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷LovatoPC(USB)-LRDプログラミングケーブルは長さ15mです。EAC及びcULus認定仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-42
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7347-07
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
I/Oユニット Universal Analogue Input Unit CJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷OmronCJ1W-PH41Uは、4つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止しますチャネル仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルアナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7276-04
I/Oユニット Pulse Output EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Omronパルス出力ユニットは、4チャンネルで24Vの供給電圧を実現します。パルス出力による位置決め制御では、ステッパモータドライブとその他のパルス入力モータドライブをコマンドします。ラインドライバ出力からのパルス出力制御パルスの単位最大パルス出力速度:4Mpps仕様●アクセサリタイプ:パルス出力●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニットアズワン品番65-7274-50
I/Oユニット Analogue I/O Module CJ1、CS1用
オムロンヘルスケア¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷OmronCS1シリーズでは、さまざまなアナログI/O4x入力ユニットが用意されており、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に適しています。アナログ出力は、正確な制御oに使用できますワイヤバーンアウト検出出力保持機能仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CJ1 、CS1アズワン品番65-7276-34
産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000
ワイドミュラー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。トラスコ品番191-4152材質筺体:アルミ幅(mm)50高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数8(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
PUSHLOGゲートウェイ RS-485(Modus)タイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:最大8トラスコ品番405-5104通信規格RS-485×1伝送距離(m)1200
PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 PLC対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:1トラスコ品番407-1106規格PLC対応電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%)通信規格RS-232C×1伝送距離(m)15
RP02-200W Module
パナソニックLSネットワークス¥109,800税込¥120,7801式7日以内出荷ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュールコード41456200アズワン品番64-8308-84
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ、2 つのホットスワップ可能な HDD/SSD スロット、ワイヤレス用の 2 つの Mini PCIe 拡張スロット、絶縁された 24 ~ 110 VDC 電源入力、-40 ~ 70℃ の動作温度
鉄道コンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ
MOXA1個欠品中Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ
MOXA1個欠品中Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ
MOXA¥129,800~税込¥142,780~1個62日以内出荷から102日以内出荷Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズ
MOXA¥439,800~税込¥483,780~1個102日以内出荷MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ
MOXA¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から52日以内出荷MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1Uラックマウントコンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
メディアコンバータ CSM G200シリーズ
MOXA¥44,980税込¥49,4781個102日以内出荷アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)
産業用コンピュータ AIG-500 シリーズ
MOXA¥329,800~税込¥362,780~1個102日以内出荷AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ