27ページ目: 通信(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,630件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A-SA-NFNF-02シリーズ 0 - 6 GHz、Nタイプ(メス)- Nタイプ(メス)サージアレスタ MOXA

    A-SA-NFNF-02シリーズ 0 - 6 GHz、Nタイプ(メス)- Nタイプ(メス)サージアレスタ

    MOXA
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
  • 構成バックアップ・復元ツール ABC-02シリーズ MOXA

    構成バックアップ・復元ツール ABC-02シリーズ

    MOXA
    23,980税込26,378
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 設定バックアップ・リストアメモリ ABC-01シリーズ MOXA

    設定バックアップ・リストアメモリ ABC-01シリーズ

    MOXA
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • TransioA52/A53シリーズ MOXA

    TransioA52/A53シリーズ

    MOXA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ioPAC8600シリーズ(86M)モジュール MOXA

    ioPAC8600シリーズ(86M)モジュール

    MOXA
    68,980税込75,878
    1個
    102日以内出荷
  • ioPAC8500シリーズ(85M)モジュール MOXA

    ioPAC8500シリーズ(85M)モジュール

    MOXA
    9,998税込10,998
    1個
    52日以内出荷から102日以内出荷
  • ioThinx4500シリーズ用モジュール MOXA

    ioThinx4500シリーズ用モジュール

    MOXA
    16,980税込18,678
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット MG(旧エム・システム技研)

    ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット

    MG(旧エム・システム技研)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
    仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
  • 産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    25,980税込28,578
    1個
    18日以内出荷から62日以内出荷
    IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトな産業用メディアコンバータ(金属筐体)。 産業グレード設計により、-20~75℃の広い温度範囲で安定動作。光ファイバー技術を利用して、10/100Mbps Ethernetネットワークを最大80kmまで延長できる。また、リンク障害パススルー(LFPT)機能を搭載し、ネットワーク異常発生時の障害箇所特定をサポートする。 【用途例】 ・工場設備と制御室間の長距離通信 ・PLC、HMI、IPCなど産業機器のネットワーク延長 ・製造ライン、倉庫、自動化設備の光ファイバー化 ・監視システムや遠隔設備監視ネットワークの構築 ・ノイズの多い環境での安定したEthernet通信 ================================================================================ IEEE802.3af PoE規格に対応したモデルをラインアップ。 PoE受電、DC入力、ACアダプタ入力など複数の電源方式に対応する。 【用途例】 ・PoE対応IPカメラの長距離伝送 ・屋外監視システムの光ファイバー接続 ・工場や駐車場など広範囲監視ネットワークの構築 ・電源配線が困難な場所でのPoE給電運用 ・マルチ電源オプション対応:ACアダプタ(10W)、PoE入力、DC入力 ================================================================================ 【型番選定ガイド】 ●使用する光ファイバーの種類を確認 マルチモード(MMF) → M8 / MM / M8ST / MMST シングルモード(SMF) → SE / SL 単芯光ファイバー(Bi-Directional) → SST + SSR ●光コネクタの種類を確認 SCコネクタ → M8 / MM / SE / SL STコネクタ → M8ST / MMST ●通信距離から選択 2kmまで → M8 / M8ST 4kmまで → MM / MMST 20kmまで → SST + SSR 40kmまで → SE 80kmまで → SL ================================================================================
  • (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)

    (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1台
    18日以内出荷から93日以内出荷
    LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
    入力電源12~48 VDC
  • AT-CVR-1402/BK アライドテレシス

    AT-CVR-1402/BK

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-1402/GY アライドテレシス

    AT-CVR-1402/GY

    アライドテレシス
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-1402/WD アライドテレシス

    AT-CVR-1402/WD

    アライドテレシス
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-5403/WD アライドテレシス

    AT-CVR-5403/WD

    アライドテレシス
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-5403/BK アライドテレシス

    AT-CVR-5403/BK

    アライドテレシス
    1,798税込1,978
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-AR4050S アライドテレシス

    AT-AR4050S

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
    質量(kg)1.7適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5インターフェースWAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
  • AT-AR2010V アライドテレシス

    AT-AR2010V

    アライドテレシス
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。
    質量(g)560適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
  • BNC-FB シンワイヤーケーブル アライドテレシス

    BNC-FB シンワイヤーケーブル

    アライドテレシス
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、シンワイヤーケーブル(10BASE2用)のBNC-F型バルブです。10BASE2のMAU、リピーター、端末などを10BASE2のネットワークに接続するときには、BNC-FB(BNC-F型バルブ)または、BNC-TB(BNC-T型バルブ)を使用します。
  • AT-MMCR-PWR-DC-80 アライドテレシス

    AT-MMCR-PWR-DC-80

    アライドテレシス
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のDC電源ユニットです。
    質量(g)620適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×43動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-MMCR-FAN アライドテレシス

    AT-MMCR-FAN

    アライドテレシス
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のスペア・ファンユニットです(AT-MMCR18には、AT-MMCR-FANが 1個搭載されています)。
    質量(g)810適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×86×40動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートアラーム出力端子湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-MMCR-PWR-AC-70 アライドテレシス

    AT-MMCR-PWR-AC-70

    アライドテレシス
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のAC電源ユニットです。
    質量(g)690適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×43動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-MMCR18 アライドテレシス

    AT-MMCR18

    アライドテレシス
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、MMC200シリーズとMMC2000シリーズ用の 19インチラックマウントキットです。1台の AT-MMCR18に、最大18個のメディアコンバーター(MMC200/MMC2000シリーズ)を搭載できます。なお、電源ユニットは付属しませんので、AT-MMCR-PWR-AC-70とセットでお買い求めください。
    質量(kg)6.7適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×225×87動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-RKMT-J15 アライドテレシス

    AT-RKMT-J15

    アライドテレシス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、19インチラックの1ユニットに、ルーターやスイッチを2台設置可能な引出型トレーのラックマウントキットです。
    対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050VRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J12PS アライドテレシス

    AT-RKMT-J12PS

    アライドテレシス
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 アライドテレシス

    AT-RKMT-J06

    アライドテレシス
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、MMC103LH、MMC103、MMC102、MMC101、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101、DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
通信(制御機器)