絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(157)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(83)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- ワゴジャパン(13)
- CROUZET(13)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート
CONTEC(コンテック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応ポート数x8 (10T/100TX)機能【HUB】10M/100MスイッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート)
CONTEC(コンテック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応のLow Profile サイズ。Low Profile サイズ/スタンダードサイズスロットに対応(ブラケット同梱)。-40~75℃周囲温度に対応。Windows/Linuxに対応したドライバを用意サイズLow ProfileシリーズFLEXLAN IoTポート数1対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Azure Stack HCI; Linux使用コネクタ1x RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE802.3ab (1000BASE-T); IEEE802.3u (100BASE-TX); IEEE802.3 (10BASE-T)グリーン購入法適合バス仕様PCI Expressグリーンマーク認定
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805アズワン品番65-7317-63
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817アズワン品番65-7273-26
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥55,980税込¥61,5781個欠品中NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803アズワン品番65-7317-62
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個欠品中Omron CP2E シリーズは、12 個のデジタル入力と 10 個の Kstep プログラムメモリ付きの 8 個のデジタルリレー対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communi (機械間通信)イーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:12●入力方式:PNP/NPN●出力数:8●コード番号:215-8816アズワン品番65-7273-04
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873アズワン品番65-7343-87
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
シュナイダーエレクトリック¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
シュナイダーエレクトリック¥869~税込¥956~1個7日以内出荷仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235
NEC¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.3Gbps。10/100/1000BASE-T×10、USB×1、ワイヤレスWAN通信等多彩な回線サービス利用可。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
セーフティコントローラ NXシリーズ
オムロンヘルスケア¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mmアズワン品番65-7352-83
PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用
Lovato¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個欠品中Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個欠品中Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65
オムロンヘルスケア¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51
ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1Wアズワン品番65-7273-29
2 ポート RS-232/422/485 デバイス サーバー、2 つの 10/100BaseT(X) ポート (RJ45 コネクタ、単一 IP)、動作温度 -40 ~ 75℃
MOXA¥59,980~税込¥65,978~1個102日以内出荷
4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154
Advantech(アドバンテック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。 産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。 さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。 ================================================ 【主な用途】 マシンビジョンシステム 工場自動化(FA)設備 医療用画像機器 高速データ転送が必要なUSB接続デバイス ================================================長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポート数4動作温度(℃)0~60ポートの種類USB 3.0 Type A
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)
Advantech(アドバンテック)¥24,980税込¥27,4781台17日以内出荷EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
AT-BRKT-CONV-AP1
アライドテレシス¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602RoHS指令(10物質対応)対応
RS-422/485 リピータ
MOXA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
PCI/PCI Express シリアルボード
MOXA¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から45日以内出荷PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。用途シリアルインターフェイス接続、増設用。