絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- CROUZET(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

RS-422/485 リピータ
MOXA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から45日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に。
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□
omron(オムロン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から81日以内出荷耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
フラットケーブル用専用工具
omron(オムロン)¥93,980税込¥103,3781個欠品中仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)種類専用工具
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ
omron(オムロン)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から61日以内出荷仕様耐環境用(太線用 7/8-16UN)
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から31日以内出荷シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。用途シリアル・イーサーネット変換に
AT-SH230-18GT
アライドテレシス¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-76入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-FS980M/18PS
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
AT-SH230-10GP
アライドテレシス¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-90入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-18GP
アライドテレシス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-89入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-BRKT-J22
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
AT-SPSX
アライドテレシス¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000BASE-SX)伝送距離GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)7.5
LMC111
アライドテレシス¥84,980税込¥93,4781個翌日出荷本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-32~-8dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連STコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)12(62.5/125μm)、8.5(50/125μm)
AT-MMC2000/LC
アライドテレシス¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離550m許容損失(dB)7.5
AT-BRKT-J20
アライドテレシス¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷AT-BRKT-J20は、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-59RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート L
アライドテレシス¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外アズワン品番64-3711-84RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート S
アライドテレシス¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
AT-FS710/24
アライドテレシス¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。質量(kg)1.6ポート数24適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-73通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター
Advantech(アドバンテック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から93日以内出荷PoE給電(インジェクター)とPoE分離(スプリッター)の2種類をラインアップしています。 用途に応じて、お選びください。 1. PoEインジェクターは、PoE非対応ネットワークにPoE給電機能を追加するための機器です。 2. PoEスプリッターは、PoE入力を電源とデータに分離し、PoE非対応機器でもLANケーブル経由で給電・通信を実現します。 ------------------------------------------------------------- Injector (インジェクター)= PoE給電を追加 Splitter(スプリッター) = PoEを分離 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 PoEインジェクター: ・EKI-2701HPI ・EKI-2701MPI-5G(5GbE) ・EKI-2741FHPI(SFP) --- PoEスプリッター: ・EKI-2701PSI -------------------------------------------------------------ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)
Advantech(アドバンテック)¥21,980~税込¥24,178~1台8日以内出荷から17日以内出荷既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ
omron(オムロン)¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から69日以内出荷業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271
omron(オムロン)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
DeviceNet 通信ユニット
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。付属品エンドコネクタ×1個保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点耐衝撃(m/s2)200耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)耐電圧(V)AC500I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)端子強度(N)引っ張り強度100
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)
omron(オムロン)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から81日以内出荷業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)
omron(オムロン)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷増設カンタン!拡張I/Oユニット。 1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。 これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。 組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。 I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。仕様デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント
CONTEC(コンテック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
NATルーター
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個82日以内出荷RJ45 8ポート、MRPサーバー、プール式DHCPサーバー型番2702882RoHS指令(10物質対応)対応
WLAN AP
フエニックス・コンタクト¥57,980税込¥63,7781個82日以内出荷WLANアダプタ IP54 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)型番2702534RoHS指令(10物質対応)対応
WLAN AP
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個82日以内出荷WLANアダプタ IP68 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)型番2702535