9ページ目: 通信(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,656件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite WatchGuard

    Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite

    WatchGuard
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    5日以内出荷
    Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite。
  • WatchGuard AP130 WatchGuard

    WatchGuard AP130

    WatchGuard
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
  • WatchGuard AP130 NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi WatchGuard

    WatchGuard AP130 NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi

    WatchGuard
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
  • 無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック

    無線ホイストシステム

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    102日以内出荷
  • 監視リレー シュナイダーエレクトリック

    監視リレー

    シュナイダーエレクトリック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
  • ディストリビュータ(アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherCAT用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherCAT用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャートレス記録計(48×96サイズ) MG(旧エム・システム技研)

    チャートレス記録計(48×96サイズ)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    9日以内出荷
    チャートレス記録計
    用途VR4896E-G2寸法(mm)48×96コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1U スマートラックコントローラー ラリタン

    1U スマートラックコントローラー

    ラリタン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    8日以内出荷
    温度湿度などの環境モニタリング
  • 2.5GBASE-T SFPモジュール ラインアイ

    2.5GBASE-T SFPモジュール

    ラインアイ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    5日以内出荷
    最大転送距離100m(RJ45)
  • AB-C5-M12MS-DN-TR LAPP

    AB-C5-M12MS-DN-TR

    LAPP
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(4個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AB-C5-M12T-2XM12FS DN LAPP

    AB-C5-M12T-2XM12FS DN

    LAPP
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(4個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Aruba Networking CX 5420 24p SFP 1G Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 24p SFP 1G Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,079,000税込¥1,186,900
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 8p SFP+ 1G/10G LRM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 8p SFP+ 1G/10G LRM Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,327,000税込¥1,459,700
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,105,000税込¥1,215,500
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 16p Smart Rate 1G/2.5G/5G Class6 PoE Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 16p Smart Rate 1G/2.5G/5G Class6 PoE Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,136,000税込¥1,249,600
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 8p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 8p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,136,000税込¥1,249,600
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,327,000税込¥1,459,700
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥913,000税込¥1,004,300
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Class4 PoE Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Class4 PoE Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥998,800税込¥1,098,680
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PRO

    イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V ~ +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC ~ +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC ~ +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
    仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88mmシリーズ = RS-525寸法 = 94 x 88 x 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PRO

    イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
    仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド RS PRO

    イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。 設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V ~ +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
    仕様ポート数 = 8スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 8高さ = 102mmシリーズ = RS-008寸法 = 107 x 102 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CUBE20 DIGITAL INPUT MODULE Murrelektronik Limited

    CUBE20 DIGITAL INPUT MODULE

    Murrelektronik Limited
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CUBE20 ANALOG INPUT MODULE Murrelektronik Limited

    CUBE20 ANALOG INPUT MODULE

    Murrelektronik Limited
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Front-to-Back Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Front-to-Back Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Back-to-Front Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Back-to-Front Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba Networking 2930F 8-port 54VDC 180W External Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 2930F 8-port 54VDC 180W External Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥154,800税込¥170,280
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Front-to-Back Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Front-to-Back Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Back-to-Front Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Back-to-Front Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Networking Comware 100G FR1 QSFP28 LC 2km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Comware 100G FR1 QSFP28 LC 2km SMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    8日以内出荷
  • ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A ORing

    ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A

    ORing
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    41日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
  • ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B ORing

    ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B

    ORing
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    11日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
  • ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8  IGPS-1080-24V ORing

    ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24V

    ORing
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    41日以内出荷
    【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
  • HPE Aruba Networking 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
  • 専用ラックマウント金具(2台連結用) APRESIA Systems

    専用ラックマウント金具(2台連結用)

    APRESIA Systems
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    ApresiaLightFM/GM用専用ラックマウント金具(2 台連結用)
  • ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション スイッチファイヤーウォール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション スイッチファイヤーウォール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
  • PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 高速カウンターユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 高速カウンターユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    4日以内出荷
通信(制御機器)