11ページ目: 通信(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,652件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル パネルSCU用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル パネルSCU用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm)。最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:パネルSCU●ケーブル長:3m●コード番号:815-2500アズワン品番65-7353-39
  • ケーブル XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接続ケーブルは、長さ 2.5 m です。Harmony XBT シリーズと互換性があります。オスミニ DIN コネクタ 1 個と SUB-D25 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 物理インターフェイス RS232 及び RS422
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTN401 、XBTN410 、XBTNU400 、XBTR410 、XBTR411●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8821アズワン品番65-7332-52
  • ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 接続ケーブルは、Harmony XBT シリーズと互換性があります。長さは 5 m で、Q CPU 通信ポートプロトコルを使用します。水銀不使用 電気接続:オスコネクタミニ DIN x 1、オスコネクタ SUB-D 9 x 1
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●ケーブル長:5m●コード番号:220-8828アズワン品番65-7333-86
  • ケーブル Cable コントローラ用 フエニックス・コンタクト

    ケーブル Cable コントローラ用

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK●コード番号:208-2011アズワン品番65-7321-27
  • インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1W omron(オムロン)

    インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1W

    omron(オムロン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1W-NC413 は、ポジション制御ユニットで、4 軸の多くがあります。パルストレイン出力によるオープンループ制御方式に対応しています。1、2、または 4 軸の位置制御ユニット 位置 / 速度制御 線形補間
    仕様●併用可能製品:CJ1●メーカーシリーズ:CJ1W●入力方式:Pulse - 列車●コード番号:215-7326アズワン品番65-7273-77
  • アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798アズワン品番65-7317-76
  • アダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用 フエニックス・コンタクト

    アダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    S400アダプタ。FLKMアダプタは、Simatic 7 400ベースの基板を様々なモジュールに接続します。
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DCS、PLC、SimaticR S7-300●シリーズ:FLKM 50-PA-S300●コード番号:803-7224アズワン品番65-7355-72
  • アダプタ Adapter ヘビーデューティコネクタ用 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    アダプタ Adapter ヘビーデューティコネクタ用 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Phoenix Contact PE アダプタ( PT 接続付き)で、1 PE 接続用です。 HC-A10 / HC-A16 / HC-D15 / HC-D25 シリーズコンタクトインサートに使用しますヘビーデューティコネクタによる完全な柔軟性
    仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コード番号:220-5584アズワン品番65-7329-42
  • アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用 SIEMENS

    アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ用のコンパクトで幅広い製品群です( ET 200 PRO )。寸法: 500 mm x 231 mm x 35 mm
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2823アズワン品番65-7338-19
  • アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用 SIEMENS

    アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用のコンパクトなデザインで、新しいドリルテンプレートが付属します。寸法: 1000 mm x 130.5 mm x 35 mm
    仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2749アズワン品番65-7346-18
  • アクセサリ XBTGH用 シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ XBTGH用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Magelis XBT GH 壁面取り付けキットを使用すると、Advanced ハンドヘルドパネルを簡単に取り付けられます。製品互換性 XBTGH パッケージ 1 重量: 0.025 kg
    仕様●アクセサリタイプ:取付けキット●HMI用途:XBTGH●コード番号:220-8840アズワン品番65-7333-80
  • Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用 フエニックス・コンタクト

    Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用

    フエニックス・コンタクト
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242アズワン品番65-7344-85
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用

    omron(オムロン)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CP1Hシリーズ, CP1Lシリーズ●入力方式:温度計●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:401-490アズワン品番65-7303-80
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1 Series用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1 Series用

    omron(オムロン)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    温度センサモジュール。この温度センサユニットは、I/O割り当ての検討時にデジタルI/Oユニットとして分類されるので、CJ1M CPUに割り当てられている全ポイントの中からデジタルI/Oポイントを処理します。I/Oポイントの数は、DIPスイッチで選択することができます。たとえば、入力を1~3に設定すると48デジタルI/Oポイント、入力を4に設定すると64デジタルI/Oポイント、入力を5~6に設定すると96デジタルI/Oポイントを処理します。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CJ1 Series●入力方式:Thermocouple●コード番号:510-1647アズワン品番65-7287-89
  • PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F用

    フエニックス・コンタクト
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
  • PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。11 ms で 15 gn の耐衝撃性があります。24 V dc で 25 mA 以上の消費電流。ネットワークタイプ DC I/O 電力セグメントでの電流供給: 10 A 最大消費電力( W ): 0.8 W 色はグレー 短絡保護 10 A 外部ヒューズ
    仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8725アズワン品番65-7329-85
  • PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic

    シュナイダーエレクトリック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
    仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の●コード番号:219-9976アズワン品番65-7325-81
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用

    omron(オムロン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    デジタル出力モジュール。PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Transistor●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:500 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1495アズワン品番65-7287-32
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用

    omron(オムロン)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、アナログ信号と通信するための入力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能を実行し、アナログ出力ユニットはバイナリデータをアナログ出力信号に変換する機能を実行します。ライン切断検出、出力保持、オフセット / ゲイン調整、スケーリング、入力平均、入力 Peak 値保持、及び比率変換などの多数の Advanced 機能を備えています。特長と利点直接変換機能を備えた、20 μ s/ ポイントでの高速 A/D 変換 1 → 5 V、0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、4 → 20 mA の 5 つの信号範囲を備えています 8 つのアナログ入力を備えています DIN レールタイプ取り付け用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定UC1 認定 N 認定 L 認定 CE UL認定
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:510-1417アズワン品番65-7317-23
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    CS1 I/Oモジュール。CS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●コード番号:746-3048アズワン品番65-7359-04
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417アズワン品番65-7345-49
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
    適合M262用摘要スプリング式配線採用の高速カウンターユニット
  • PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658アズワン品番65-7330-36
  • PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724アズワン品番65-7332-80
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854アズワン品番65-7279-39
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 32 本のデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 35 x 54 mm●コード番号:207-4860アズワン品番65-7312-86
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845アズワン品番65-7315-38
  • PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849アズワン品番65-7312-03
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB

    omron(オムロン)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    7日以内出荷
    NX1P2 CPUユニット。オムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。最高速のサイクルタイム: 2 ms。機能: ロジックシーケンス及びモーションコントロール。最大8軸(同期されるのは4軸)。内蔵I/O: 40又は24 I/Oポイント。最大8台のローカルNX I/Oユニット。内蔵EtherCAT及びEtherNet/IPポート。最大16台のEtherCATスレーブ。シリアル通信又はアナログI/O機能を追加するために、最大で2枚のオプションボードを接続可能
    仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●寸法:150.1 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2768アズワン品番65-7317-64
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8 Lovato

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8

    Lovato
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得
    仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378アズワン品番65-7315-21
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、24 DI、16 DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3747アズワン品番65-7322-95
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3726アズワン品番65-7323-28
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●使用されているプログラミング言語:ラダー図●奥行き:110mm●コード番号:196-3728アズワン品番65-7323-30
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:36●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●ネットワークタイプ:CompoBus/S●コード番号:215-8169アズワン品番65-7272-04
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
    仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード

    omron(オムロン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137アズワン品番65-7269-43
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ

    omron(オムロン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (データメモリ)ワード、5000 (プログラムメモリ)ステップ●コード番号:401-501アズワン品番65-7267-27
  • I/Oユニット 温度制御 NX-TC用 omron(オムロン)

    I/Oユニット 温度制御 NX-TC用

    omron(オムロン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron NX-TC3406 は、PNP 4 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング
    仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC です●コード番号:215-7424アズワン品番65-7274-49
  • I/Oユニット DC入力ユニット CJ シリーズ用 omron(オムロン)

    I/Oユニット DC入力ユニット CJ シリーズ用

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron デジタル入力ユニットは、定格入力電圧が 1224 V となっています。入力インピーダンスは 2.4 k Ω で、入力電流は標準で 24 V dc で 10 mA です。応答時間が最大 8.0 ms の場合(セットアップで 0 ~ 32 ms に設定可能) ※ 1 オフ応答時間:最大 8.0 ms (セットアップで 0 ~ 32 ms に設定可能) ※ 1
    仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズ●コード番号:215-7452アズワン品番65-7276-74
通信(制御機器)