絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(863)
  • TRACO POWER(373)
  • 河村電器産業(368)
  • テンパール工業(340)
  • コーセル(311)
  • エスコ(214)
  • XP POWER(186)
  • TDKラムダ(182)
  • omron(オムロン)(169)
  • アメリカン電機(159)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • 三菱電機(153)
  • 冨士端子工業(147)
  • 富士電機(142)
  • 明工社(142)
  • 音羽電機工業(109)
  • RS PRO(101)
  • 日東工業(94)
  • GSユアサインフラシステムズ(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,207)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
電源コード 3ピン 行田電線電源コード 3ピン行田電線(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(m)3定格電圧(V)125
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
...
電源(制御機器)