絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • アイコー電子(1)
  • 共立電子産業(3)
  • コーセル(137)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • XP POWER(87)
  • TDKラムダ(85)
  • フエニックス・コンタクト(63)
  • MEAN WELL(57)
  • SIEMENS(51)
  • ニプロン(制御機器)(32)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • RECOM(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • PILZ(14)
  • WEIDMULLER(14)
  • アルス(イーター電機)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(268)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(283)
  • 10,000-50,000円(187)
  • 50,000-100,000円(76)
  • 100,000円以上(47)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「24V」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 24v電源
  • スイッチング電源 24v
  • dc24v電源
550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10WTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
当日出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWERTSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mATRACO POWER
799税込879
1個
翌々日出荷
長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIRTRACO POWER
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TEN 40Eアズワン品番65-7221-58
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10TRACO POWER
8,298税込9,128
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 10WTRACO POWER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7211-03
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W TRACO POWERDC/DC Converter Isolated +/-15V 15WTRACO POWER
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100TRACO POWER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20TRACO POWER
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm 2 の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100TRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
取付シャーシマウントシリーズTZL定格電力(W)100最高温度(℃)70出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3NTRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10TRACO POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL10シリーズ. Traco Power THL 10シリーズは、汎用の10 W DC-DCコンバータのシリーズです。小型の1 x 1インチのケースに収納され、一般的な1 x 2インチサイズ製品とピン互換性を持ちます。 さらにこのDC-DCコンバータは、リモートのオン / オフスイッチ、短絡 / 過電圧保護、EN55022 Class Aに適合する内部EMIフィルタを備えています。 THL 10 DC-DCコンバータは、既存の設計及び新設計において、設計に組み込みやすく、コストの削減に役立ちます。 このコンバータの一般的な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 2:1のワイド入力電圧範囲 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1500 V dc 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 最小負荷不要取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2TRACO POWER
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2412WIN TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2412WINTRACO POWER
2,598税込2,858
1個
欠品中
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 167mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 11.2mmシリーズ = TMR 2WINロードレギュレーション = 0.01効率 = 82%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WITRACO POWER
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WITRACO POWER
4,398税込4,838
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール絶縁電圧(V)1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
TXL 035-0524D TRACO POWERTXL 035-0524DTRACO POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4、1.3形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3TRACO POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP 24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 18 → 36 V dc 10WTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TEL 10アズワン品番65-7211-41
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8TRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
TXL 035-24S TRACO POWERTXL 035-24STRACO POWER
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-124 TRACO POWERTXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2411WI TRACO POWERTHN 20-2411WITRACO POWER
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TMP 15124C TRACO POWERTMP 15124CTRACO POWER
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMHTRACO POWER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TMLM 04124 TRACO POWERTMLM 04124TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 025-24S TRACO POWERTXL 025-24STRACO POWER
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.1形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)27定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 75WITRACO POWER
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TXM 035-124 TRACO POWERTXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TXM 050-124 TRACO POWERTXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)2.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 2412D TRACO POWERTMH 2412DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 20.3mmシリーズ = TEN 5ロードレギュレーション = ±1%代表規格 = IEC/UL 60950-1%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2421WITRACO POWER
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 8W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±800mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20.3mmシリーズ TEN 8WIロードレギュレーション ±5%最低温度 -40℃UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2412WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2412WITRACO POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 20W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.67A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1.6 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 20WIロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 81%UL認定. 60 VDCまでの入力電圧でUL1950、EN60950、IEC60950に適合. 42 ℃超でディレーティング。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIシリーズ. 高い入力電圧範囲と低プロファイルパッケージの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能(±10 %) リモートオン / オフ 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
...
電源(制御機器)