変圧・変換 (39) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12 XP POWER 当日出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 410mA 5W ECE05US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power の ECE シリーズ 5 W 定格 AC-DC 電源( 1 つの出力)は、出力電流定格 0.4 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 82 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1 長さ(mm) 25.4 幅(mm) 25.4 奥行(mm) 15.24 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 410 効率 82% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 10.83A 130W ECP130PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 24.1 定格電力(W) 130 最高温度(℃) 80 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 10.83 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UT31 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm) 114.3 幅(mm) 63.5 質量(g) 180 奥行(mm) 27 定格電力(W) 100 出力電圧(V) 5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 10 A, 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.3A 30W ECL30UD03-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 87.9 幅(mm) 34.6 奥行(mm) 22.4 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.3 , 3 効率 81% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 2
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2 A, 6 A 40W ECM40UD21 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 40 出力電圧(V) 5dc,12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 2 , 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 2
XP Power スイッチング電源 12V dc 3.33A 40W ECE40US12-S XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 40 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 3.3 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 84 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 ねじ止め端子 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1 長さ(mm) 96 幅(mm) 40 質量(g) 170 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 40 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 3.33 効率 84% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12-C XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 質量(g) 195 奥行(mm) 24.1 定格電力(W) 130 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 5.41 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 27.9 定格電力(W) 60 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 3 , 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 2
XP Power スイッチング電源 12V dc 3.5A 40W ECM40US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 40 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 27 定格電力(W) 40 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,12dc,24dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 1 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.5 A, 625mA 15W ECL15UD03-P XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 62 幅(mm) 30.7 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 1.5 A, 625 効率 81% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ PCBマウント 出力数 2
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 8 A, 500mA 60W ECM60UT31 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 27 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 8 A, 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) 0 医療規格認定 あり 出力数 3
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER 翌々日出荷 から 7日以内出荷
寸法(mm) 96×54×23.3 質量(g) 107 シリーズ DTE20 定格電力(W) 20 湿度(%RH) 5~95(無結露) 精度(%) ±1(Typical)、Max±2 冷却方式 Natural convection 絶縁抵抗(MΩ) Min1000 取付け方法 シャーシマウント 安全規格 CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護 1.2 保管温度範囲(℃) -50~125 電力密度 Max2.7W/in3 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力フィルター Pi type 過負荷保護 1.5 動作温度範囲(℃) -40~+95 パッケージ 密閉型 スイッチング周波数(kHz) 285 ロードレギュレーション 0.01 絶縁電圧(V) MinDC2500 ラインレギュレーション ±0.5% 静電容量(pF) Max2200 出力数 1 応答時間(ms) 50
AC/DCコンバータ 12V dc 250mA 3W XP POWER 6日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
寸法(mm) 40.6×19.1×19.1 質量(g) 30 定格電力(W) 3 湿度(%RH) Max95(無結露) 出力電圧(V) DC12 精度(%) 1(Initial Set) 冷却方式 Convection-cooled 出力電流(mA) 250 取付け方法 PCBマウント 温度係数 0.02%/℃ 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 CB、UL、TUV、CE、UKCA 突入電流(A) Max40/44.2(At 230/277VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間 30ms 入力電流(A) 0.1/0.06/0.04rms(At 115/230/277VAC)[Full Load] 過電圧保護 115~140% Vnom 効率 0.8 保管温度範囲(℃) -40~+85 アズワン品番 65-7213-12 過負荷保護 130~170% 待機時間 min16ms、20ms(Typical) 動作温度範囲(℃) -25~+70 リップルノイズ 1% pk-pk 入力電力(W) Max0.3(No Load) パッケージ 密閉型 スイッチング周波数(kHz) 5~52 入力電圧レンジ(V) AC85~305 出力数 1 遅延時間(秒) 2(起動)
組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W XP POWER 6日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
仕様 ●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) ) 寸法(mm) 254×101.6×41.9 質量(kg) 1.35 湿度(%RH) 5~95(無結露) 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) 62.5 精度(%) ±1(Initial Set) 取付け方法 シャーシマウント 温度係数 0.05%/℃ 入力周波数(Hz) 47~63、50/60(Typical) 安全規格 CB、UL、TUV、CE、UKCA 入力電流(A) 60 最大出力電力(W) 750(Nom)、900(Peak) 過電圧保護 115~140% 効率 0.9 漏れ電流(μA) 80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H) 保管温度範囲(℃) -40~+85 アズワン品番 65-7221-48 電力密度 11.7W/in3 過負荷保護 110~150% I nom 待機時間 Min10ms 動作温度範囲(℃) -40~+70 リップルノイズ Max1.5% pk-pk、0.5(Typical) 入力電力(W) Max1(No Load) パッケージ カバー付 スイッチング周波数(kHz) 65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter) ロードレギュレーション Max±1%、0.2%(Typical) ラインレギュレーション Max±0.5% 医療規格認定 あり 入力電圧レンジ(V) AC80~264、AC115/230(Typical) 出力数 1 遅延時間(秒) Max2、1(Typical)[起動]
AC/DCコンバータ 12V dc 830mA 10W XP POWER 7日以内出荷
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電流:830mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0800 アズワン品番 65-7222-72
XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dc XP POWER 7日以内出荷
仕様 出力電圧:±5/±12V dc 、 出力電流:3 A, 10 A, 800 mA 、 定格電力:100W 、 出力数:4 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWER 7日以内出荷
寸法(mm) 112×67.8×38 質量(g) 300 シリーズ DTE60 定格電力(W) 60 湿度(%RH) 5~95(無結露) 精度(%) ±1(Typical)、Max±2 冷却方式 Natural convection 絶縁抵抗(MΩ) Min1000 取付け方法 シャーシマウント 安全規格 CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護 1.2 保管温度範囲(℃) -50~125 電力密度 Max3.4W/in3 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力フィルター Pi type 過負荷保護 1.5 動作温度範囲(℃) -40~+95 パッケージ 密閉型 スイッチング周波数(kHz) 210 ロードレギュレーション ±0.5%、Max1% 絶縁電圧(V) MinDC2500 ラインレギュレーション ±0.2%、Max1.5% 静電容量(pF) Max3000 出力数 1 応答時間(ms) 50
組み込みスイッチング電源 12V dc 3.34A 40W XP POWER 7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電流:3.34A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7641 アズワン品番 65-7214-48
AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W XP POWER 7日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 256 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証
仕様 ●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:165.1mm●幅:83.8mm●奥行き:39.4mm●重量:612g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:172-0765 アズワン品番 65-7222-87
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWER 7日以内出荷
仕様 出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC RoHS指令(10物質対応) 対応
AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W XP POWER 7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様 ●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808 アズワン品番 65-7222-76
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ