遮断 (20) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: 三菱電機すべて解除
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.1(表面形) 外形寸法(mm) 90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.9(表面形) 外形寸法(mm) 75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)] 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 10000(機械的)、6000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type A 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.8(表面形) 外形寸法(mm) 105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム 225A 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機 4日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 種別 選択度(使用カテゴリー):A 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム 30A 接続方法 表面形/簡易裏面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 2.5 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機 3日以内出荷
付属品 端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.2 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 外形寸法(mm) 60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] フレーム 30A 定格電流(A) 30(基準周囲温度40℃) 接続方法 表面形/簡易裏面形 分類 ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC) 相線式 - 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V) 定格感度電流(mA) - 過電流引きはずし方式 熱動 開閉寿命(回) 10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的) トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→- 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:- 電流の種類 AC/DC共用 動作時間(s) - 雷インパルス耐電圧(KV) 2.5 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 -
低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機 翌々日出荷
付属品 「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 6.9(表面形) 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム 600A 別売付属品 電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 可 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 200-440 電流の種類 AC 動作時間(s) - 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機 翌々日出荷 から 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V) 500 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合
低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機 翌々日出荷 から 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 有 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類 AC アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機 翌々日出荷 から 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V) 500 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA) 100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 - 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) -・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) アイソレーション適合 適合
低圧遮断器 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機 翌々日出荷
付属品 「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 6.9(表面形) 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] フレーム 600A 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)36/18(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 可 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器 三菱電機 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 5.6(表面形) 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム 400A 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 可 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NV100-FHU 三菱電機 4日以内出荷 から 5日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 付属品 端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.57 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm) 75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム 100A 接続方法 表面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 4 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NF100-HRU 三菱電機 4日以内出荷
付属品 端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.8(表面形) 外形寸法(mm) 75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)] フレーム 100A 別売付属品 とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備 相線式 3Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V) 過電流引きはずし方式 完全電磁 トリップボタン 有 逆接続 可 汚染度(使用環境) 3 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 電流の種類 AC 雷インパルス耐電圧(KV) 8 アイソレーション適合 適合
低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機 4日以内出荷 から 8日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A トリップボタン 有 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type A 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 動作時間(s) 0.04以内(at 5IΔn) アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V) 500 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合
低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.95(表面形) 外形寸法(mm) 75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)] 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 15000(機械的)、8000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NV50-FHU 三菱電機 4日以内出荷
仕様 高調波サージ対応形 種別 選択度(使用カテゴリー):A 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 フレーム 50A 接続方法 表面形 分類 漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動 トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ 電流:定格感度電流×75% 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 4 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V) 300 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示 機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 リード線長さ(mm) 800(過電圧検出) 極数・素子数 3P3E 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100/200 電流の種類 AC 雷インパルス耐電圧(KV) 6 定格動作過電圧(V) AC135 アイソレーション適合 適合 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 1以内
低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 1.9(表面形) 外形寸法(mm) 105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] 別売付属品 電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type A 各種認証 CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100-440 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
低圧遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機 3日以内出荷 から 4日以内出荷
付属品 「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 6.1 外形寸法(mm) 140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム 400A 定格絶縁電圧(V) 300 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示 機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 開閉寿命(回) 6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 リード線長さ(mm) 800(過電圧検出) 極数・素子数 3P3E 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格 -(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s) 0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100/200 電流の種類 AC 動作時間(s) 最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV) 6 定格動作過電圧(V) AC135 アイソレーション適合 適合 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 1以内
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ