絞り込み
ブランド
  • SUPERFLOWER
  • Panasonic(パナソニック)(863)
  • TRACO POWER(375)
  • 河村電器産業(368)
  • テンパール工業(340)
  • コーセル(311)
  • エスコ(214)
  • XP POWER(186)
  • TDKラムダ(182)
  • omron(オムロン)(160)
  • アメリカン電機(159)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • 三菱電機(153)
  • 冨士端子工業(147)
  • 富士電機(142)
  • 明工社(142)
  • 音羽電機工業(109)
  • RS PRO(100)
  • 日東工業(94)
  • GSユアサインフラシステムズ(91)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護サイズ(mm)W150×D160×H86効率87~90%/負荷20~100%
電源(制御機器)