変圧・変換 (37) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: TDKラムダすべて解除
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダ (6件のレビュー) 当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm) 75 タイプ DINレール 取付方式 DINレール取付 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状 ねじ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流 0.75mA以下 保存温度(℃) -40~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃) -20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms) 20 温度変動 0.02%℃ 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~264 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃 294m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ (3件のレビュー) 当日出荷 から 103日以内出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途 コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 取付 カバー付、L板金 端子形状 コネクタ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃) -30~75 冷却方式 自然空冷 機能 過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms) 20 温度変動 0.02%℃ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ 当日出荷 から 103日以内出荷
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格 イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧 入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃) -30~+85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動 非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格 EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護 105%以上 動作温度(℃) -20~+70 保存湿度(%) 5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%) (CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動 CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V) AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタ RSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途 コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状 コネクタ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃) -30~75 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 温度変動 0.02%℃ 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと)
標準電源 TDKラムダ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
形状 DINレール 取付 DINレール 高さ(mm) 113 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V) 19.2~28.8 定格出力電圧(V) DC24 保持時間(ms) 20 温度変動 0.02%℃ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 ロードレギュレーション 150 ラインレギュレーション 96 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ (13件のレビュー) 当日出荷
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
用途 コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V) AC85~132/DC110~175 形状 オープンフレーム 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧 入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃) -30~+85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz) 47~440 安全規格 UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動 非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護 105%~ 動作温度(℃) -10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%) 10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護 115%~ 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと)
TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/ TDKラムダ 翌々日出荷
シリーズ = DRJ30AC又はDC入力電圧 = ac, dc入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.25A定格電力 = 30W出力数 = 1幅 = 21.5mmリップルノイズ = 300mV15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状 DINレール 幅(mm) 21.5 高さ(mm) 75 質量(g) 120 奥行(mm) 90 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状 ねじ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流 0.75mA以下 出力電流(A) (最大)1.25 保存温度(℃) -40~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 定格出力電力(W) 30 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.65/0.35 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28.5 定格出力電圧(V) DC24 過電流保護 1.3A~ 動作温度(℃) -20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) リップルノイズ(mVp-p) 240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC30.0V~34.8V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)87.5%/90% 高調波電流規制 - 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 294m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~95(結露なきこと) ロードレギュレーション 192 ラインレギュレーション 120 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V TDKラムダ 欠品中
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 24V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 900mA 10.8W ZWS10B-12 TDKラムダ 翌々日出荷
出力電圧 12V dc出力電流 900mA定格電力 10.8W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ オープンフレーム長さ 73.5mm幅 55mm奥行き 22mm効率 83%最高温度 +70℃TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
形状 オープンフレーム 幅(mm) 50 取付 オープンフレーム (基板) 高さ(mm) 22 質量(g) 45 奥行(mm) 73.5 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.15/0.3mA以下(100/230VAC) 保存温度(℃) -30~75 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法(100VAC時) 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.25/0.13 最大出力電力(W) 0.9 出力電圧可変範囲(V) 10.8~13.2 定格出力電圧(V) DC12 過電流保護 0.95A~ 動作温度(℃) 自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/70%、70/20%) リップルノイズ(mVp-p) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)/240(-10≦Ta<70℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC13.8~16.2V 温度変動 0.02%℃ 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)15/30(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 96 ラインレギュレーション 48 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/A TDKラムダ 翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm) 31.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 190 奥行(mm) 80 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)3 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.24/0.15 最大出力電力(W) 10 出力電圧可変範囲(V) 2.97~3.96 定格出力電圧(V) DC3 過電流保護 3.15A~ 動作温度(℃) -10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p) 120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC4.13~4.95V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)70%/71% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 40 ラインレギュレーション 20 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ 翌々日出荷 から 103日以内出荷
ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途 コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V) AC85~265/DC120~350 仕様 RoHS指令対応 形状 カバー付き タイプ 標準タイプ 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠 端子形状 ねじ 保存温度(℃) -40~+85 冷却方式 内蔵ファンによる強制空冷 機能 過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠 力率 (115/230VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz) 47~63 耐振動 MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠 動作温度(℃) -20~+74(-20~+50/100%、+74/50%) 保存湿度(%) 10~95RH(結露なきこと) 保持時間(ms) 20 温度変動 (最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A) 40 耐衝撃 (梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 50W HWS50A-24/A TDKラムダ 5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm) 31.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 300 奥行(mm) 120 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) ディレーティング開始温度(℃) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 出力電流(A) (最大)2.2 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 力率 0.97/0.91 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.65/0.35 最大出力電力(W) 52.8 出力電圧可変範囲(V) 19.2~28.8 定格出力電圧(V) DC24 過電流保護 2.31A~ 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC30.0V~34.8V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)84%/87% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 ロードレギュレーション 150 ラインレギュレーション 96
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24 TDKラムダ 翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 6.3A定格電力 = 151W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 188mm幅 = 47mm奥行き = 85mm効率 = 90%重量 = 390gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状 オープンフレーム 幅(mm) 75 高さ(mm) 37 質量(g) 390 タイプ 基板 奥行(mm) 160 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状 コネクタ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)12.5 保存温度(℃) -30~75 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 力率 (100/200VAC)0.98/0.93 定格出力電力(W) 150 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) (100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W) 151.2 出力電圧可変範囲(V) 21.6~26.4 定格出力電圧(V) DC24 過電流保護 6.62A~ 動作温度(℃) 自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%) リップルノイズ(mVp-p) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC27.6~32.4V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 150 ラインレギュレーション 96 保存湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 3A 15W HWS15A-5 TDKラムダ 5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm) 26.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 160 奥行(mm) 80 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)3 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.35/0.2 最大出力電力(W) 15 出力電圧可変範囲(V) 4.0~6.0 定格出力電圧(V) DC5 過電流保護 3.15A~ 動作温度(℃) -10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p) 120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC6.25~7.25V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)77%/79% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 40 ラインレギュレーション 20 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 1.3A 30W HWS30A-24/A TDKラムダ 欠品中
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.3A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 95mm効率 = 88%重量 = 220gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC スイッチモード電源の出力電流定格は 1.3 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm) 31.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 240 奥行(mm) 95 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)1.3 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.65/0.4 最大出力電力(W) 31.2 出力電圧可変範囲(V) 19.2~28.8 定格出力電圧(V) DC24 過電流保護 1.36A~ 動作温度(℃) -10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%) リップルノイズ(mVp-p) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC30.0V~34.8V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)86%/88% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 150 ラインレギュレーション 96 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.5A 150W HWS150A-24 TDKラムダ 5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 6.5A定格電力 = 150W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 82mm幅 = 37mm奥行き = 160mm効率 = 90%重量 = 500gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm) 37 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 470 奥行(mm) 160 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)6.5 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 力率 0.98/0.93 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) (100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W) 156 出力電圧可変範囲(V) 19.2~28.8 定格出力電圧(V) DC24 過電流保護 6.82A~ 動作温度(℃) -10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%) リップルノイズ(mVp-p) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC30.0~34.8V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 150 ラインレギュレーション 96 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W HWS30A-12/A TDKラムダ 5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 95mm効率 = 88%重量 = 220gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm) 31.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 240 奥行(mm) 95 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A) (最大)2.5 保存温度(℃) -30~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.65/0.4 最大出力電力(W) 30 出力電圧可変範囲(V) 9.6~14.4 定格出力電圧(V) DC12 過電流保護 2.62A~ 動作温度(℃) -10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%) リップルノイズ(mVp-p) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC15.0V~17.4V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)84%/86% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 96 ラインレギュレーション 48 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A TDKラムダ 5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm) 31.5 取付 シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm) 82 質量(g) 300 奥行(mm) 120 適合規格 雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) ディレーティング開始温度(℃) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 出力電流(A) (最大)4.3 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 力率 0.97/0.91 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) 0.65/0.35 最大出力電力(W) 51.6 出力電圧可変範囲(V) 9.6~14.4 定格出力電圧(V) DC12 過電流保護 4.51A~ 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC15.0V~17.4V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/200VAC)83%/85% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃 196.1m/s2 以下 ロードレギュレーション 96 ラインレギュレーション 48
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W5V TDKラムダ 8日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 5V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W15V TDKラムダ 8日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 15V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W48V TDKラムダ 8日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 48V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W24V TDKラムダ 8日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 24V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W12V TDKラムダ 11日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 12V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W3.3V TDKラムダ 11日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 3V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W15V TDKラムダ 11日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 15V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W5V TDKラムダ 11日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 5V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 カバー付タイプ 80W3.3V TDKラムダ 11日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 3V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W48V TDKラムダ 11日以内出荷
小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧 入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧 48V 冷却方式 自然空冷 機能 過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格 UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃) -10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制 EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
スイッチング電源 1000W RWS1000Bシリーズ TDKラムダ 93日以内出荷
最大出力電力:1000W入力電圧範囲:85~265VAC使用温度範囲:-20~+60℃(-20~+50℃:100%, +60℃:60%)外形寸法(WxHxD)mm:127 x 63 x 198
形状 シャーシ付き (ユニット) 幅(mm) 127 高さ(mm) 63 質量(g) 2000 奥行(mm) 198 定格電力(W) 1000 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 1.2mA以下 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) (最大)84 保存温度(℃) -30~75 冷却方式 強制空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 力率 0.98/0.95 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2 一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A) (100/115VAC)13/11(200/230VAC)7/5.5 出力電圧可変範囲(V) 10.2~13.8 過電流保護 88.2A~ 動作温度(℃) -20~60(-20~50/100%、60/65%) リップルノイズ(mVp-p) 150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms) 20 過電圧保護 DC14.4~17.4V 温度変動 0.02%℃ 効率 (100/115VAC)81%/82%(200/230VAC)85%/85% 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 アズワン品番 67-0478-43 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 入力サージ電流(A) 20/40、60/60 耐衝撃 196m/s2 以下 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) ロードレギュレーション 96 ラインレギュレーション 48 保存湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ