遮断 (41) 変圧・変換 (15) 電源コード/コンセント(FA) (38) ブランド: フエニックス・コンタクト価格: 10,000~50,000円すべて解除
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト (3件のレビュー) 当日出荷 から 27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 入力周波数(Hz) AC:45~65、DC:0 定格出力電圧(V) DC24±1%
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクト 当日出荷 から 17日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途 盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源 使用温度範囲(℃) -10~70 入力電圧(V) AC100 定格出力電圧(V) DC24
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL フエニックス・コンタクト 当日出荷
必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。
ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
定格出力電圧(DC V) 22~28 仕様 DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ 形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 入力電圧(V) AC85~264 入力 単相 周波数範囲(Hz) 入力:47~63 使用周囲温度(℃) -20~70 定格出力電圧(V) DC24
Phoenix Contact USBケーブル フエニックス・コンタクト 当日出荷
仕様 QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリ シリーズ IFS-USB-DATACABLE RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー SPDT 22.5mm フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
EMD監視リレーこの多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様 ●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10A●遅延時間:0.2 → 10s●取り付けタイプ:DINレール●寸法:113 x 22.5 x 90mm●コード番号:801-6227 アズワン品番 65-8065-04
フェニックスコンタクト 壁ブラケット DCS フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 75 mm 壁面ブラケットは、4 個の 6.5 mm 取り付け穴とハウジング取り付け用の取り付け直径 30 mm を備え、黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製 PC 及びアルミ製で、正味重量は 306 g です。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1174 アズワン品番 65-8066-27
ソレノイドドライバ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA で Ex I ソレノイドバルブを本質的に安全に制御し、グループ IIC までのガスについては、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、の制御信号を介して必要な電力が供給される場合にループパワーされます 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:10.5 V dc, 275.7Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6290 アズワン品番 65-8089-20
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780 アズワン品番 65-8088-11
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202 アズワン品番 65-8089-16
サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809 アズワン品番 65-8053-95
サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
EMG 22ダイオードブロックダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343 アズワン品番 65-8065-39
サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035 アズワン品番 65-8087-99
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319 アズワン品番 65-8088-47
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753 アズワン品番 65-8089-13
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288 アズワン品番 65-8088-53
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413 アズワン品番 65-8055-30
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様 ●入力範囲:24 → 230V ac/dc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7325 アズワン品番 65-8058-62
ソレノイドドライバ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex ソレノイドバルブ、アラームモジュール、又は Ex エリアに設置されている LED の本質安全制御用ソレノイドドライバを搭載しています。このソレノイドドライバはプッシュイン接続機構を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 → 60 ℃ です
仕様 ●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:5.5 V, 641.1Ω●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6414 アズワン品番 65-8055-31
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様 ●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606 アズワン品番 65-8081-81
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様 ●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688 アズワン品番 65-8056-15
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356 アズワン品番 65-8087-32
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729 アズワン品番 65-8088-30
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
3 極シグナルコンディショナ、設定可能な入力 / 出力を備え、電気的絶縁、mV / V 範囲のアナログ信号の変換、ユニポーラ、バイポーラの各タイプを用意しています。ねじ接続技術、標準構成。
仕様 ●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:191-4368 アズワン品番 65-8076-45
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289 アズワン品番 65-8088-14
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。ベースエレメントに取り付けることができます。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6716 アズワン品番 65-8087-66
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様 ●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322 アズワン品番 65-8092-38
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 24 V 8 mA フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付きPhoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。特長と利点Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 ~ +60 ℃
仕様 ●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080 アズワン品番 65-8068-83
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
0/4 を送信するための 3 方向出力信号コンディショナです。 コントローラからフィールドにある負荷までの 20 mA 信号で、ねじ接続により入力、出力、電源間を 3 方向同時電気絶縁します
仕様 ●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4828 アズワン品番 65-8083-51
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 145 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6556 アズワン品番 65-8089-83
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様 ●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323 アズワン品番 65-8093-37
電源リピータ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様 ●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415 アズワン品番 65-8072-67
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのリレー出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様 ●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7323 アズワン品番 65-8056-59
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 12日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327 アズワン品番 65-8088-34
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するための製品です。信号は、リレー出力(切り替えコンタクト)を介して制御レベルに送信されます。ライン障害検出( LFD ) 3極電気絶縁 SIL 2ねじ接続式です
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●出力レンジ:250V ac●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-NAM-R●コード番号:212-7289 アズワン品番 65-8056-53
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様 ●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7322 アズワン品番 65-8056-48
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。操作の方向を選択できます 4 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6412 アズワン品番 65-8055-23
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ