絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • TRACO POWER(366)
  • Panasonic(パナソニック)(353)
  • SIEMENS(319)
  • テンパール工業(241)
  • 三菱電機(194)
  • 河村電器産業(166)
  • 日東工業(150)
  • XP POWER(119)
  • シュナイダーエレクトリック(115)
  • TDKラムダ(105)
  • コーセル(94)
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • 富士電機(64)
  • omron(オムロン)(58)
  • エスコ(51)
  • 音羽電機工業(50)
  • 川崎電線(44)
  • COOPER BUSSMANN(42)
  • RECOM(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRObasシリーズ ワイドミュラーPRObasシリーズワイドミュラー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合逆電圧保護:はい入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい湿度(%)5~95、結露無き事
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/ワイドミュラー
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
電源(制御機器)