15ページ目: 電源(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13,401件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9486形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)25寸法A(Φmm)74適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-差込口形状接地3P 60A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    ノーヒューズ遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から94日以内出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 3P アース端子付パネル型ACインレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACインレット

    エコー電子(EDK)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型インレット
    定格15A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×22.5×23接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類仕様PD3.0対応出力65W/20V/3.25Aケーブル長(m)1.7本体質量(g)175入力100-240V、50/60Hz、1.5A動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×56×56
  • サンダーブロッカーシリーズ【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーシリーズ【電源用】

    昭電
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
    用途電源・通信用
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • とってロック装置 三菱電機

    とってロック装置

    三菱電機
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UVシリーズ

    ユニファイブ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPORT 1110 MOXA

    UPORT 1110

    MOXA
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
  • SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    適合規格CE、UL適合なし
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻、静電シールドなし絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1.5kV耐電圧(kV)AC1.5
  • 接地ゴムプラグ SK11

    接地ゴムプラグ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

    GSユアサ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度充電方式定電圧充電
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 平型コネクター ELPA

    平型コネクター

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
  • スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スリム&コンパクト
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P寸法(Φmm)38定格電流(A)100
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

    スワロー電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 400 V dc, 500V ac (タイムラグ) 04773.15MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 400 V dc, 500V ac (タイムラグ) 04773.15MXP

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2定格電圧(V)400dc/500ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02393.15MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02393.15MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
電源(制御機器)