カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,169)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(318)
- シュナイダーエレクトリック(303)
- LITTELFUSE(295)
- TDKラムダ(270)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 富士電機(159)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ
富士電機(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1個ほか当日出荷から38日以内出荷電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
引掛防水コネクタ プラグ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番309-6076形状引掛タイプ質量(g)85種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
防水ゴムキャップ 引掛2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)62定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)41電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2220BK適合コードコネクタボディWA5219K差込口形状2P 15A 125V引掛形
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
富士電機(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用色透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
栓形ヒューズ キャップ
富士電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V
Advantech(アドバンテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm
bitstrong(ビットストロング)¥798~税込¥878~1個当日出荷から5日以内出荷・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN300T、BN220T、BN150T、BN100T幅(mm)153質量(kg)約11(バッテリ)高さ(mm)136種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×202×136保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(長寿命)
サンダーブロッカーシリーズ【電源用】
昭電¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。用途電源・通信用
ゴムプラグ
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
ノイズフィルター
TDKラムダ¥969~税込¥1,066~1個当日出荷性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個欠品中大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)19極性センタープラスプラグ形状Φ2.1センタープラス出力電流(A)3.43出力電力(W)65付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)19±5%定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
ヒューズホルダー
サトーパーツ¥889税込¥9781個当日出荷仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。適合F-7170材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧600V-30A定格電圧(V)600定格電流(A)30端子ねじM4×8(セムスネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm端子金具ネジ締付端子(M4)色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500極数(P)1耐電圧(V)AC2500 (1分間)
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211個欠品中エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
引掛防水コネクタボデー接地2P
明工社(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)
明工社(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RoHS指令適合製品です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
マイクロヒューズホルダ
大東通信機¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷色黒種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付接続方法プリント基板取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥149税込¥1641台当日出荷安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用商品番号BS80
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番442-9486形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)25寸法A(Φmm)74適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-差込口形状接地3P 60A 250V
3P 防水コネクターボディ
明工社¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499












































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)