無停電電源装置(UPS) (41) カテゴリ: 電源(制御機器)出力容量(VA): 1500すべて解除
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1500/980 設定可能電力(VA/W) (最大)1500/980 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 26 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 980 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1500 入力電流(A) (最大)12 定格電力(VA) 1500 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V(調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ 形状:3P(NEMA5-15P) インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリー バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 ディスプレイ 7セグLED 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V) DC12 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き/横置き可 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V) AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約13
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) ¥ 129,800~税込 ¥ 142,780~特価
1個ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途 ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様 ●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品 接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ 据置型 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 保存温度(℃) -15~50 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 ディスプレイ LCD 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 切替時間(秒) 10msec.以内 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ 当日出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm) W120×D380×H295 質量(kg) 約16.1 規格 VCCI-A 消費電力(W) 119 ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) 100(70~140) 運転方式 高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応 停電起動 騒音値(dB) 40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×295×380 冷却方式 強制風冷 コンセント出力 NEMA 5-15R×6個 入力プラグ NEMA 5-15P 出力周波数(Hz) 50/60 出力容量(kVA) 1.5 相数 単相 バッテリー容量(Ah) 7.2 バッテリー電圧(V) 12 出力定格周波数(Hz) 50/60(非同期時精度:±0.1% ) 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 タワー型 充電時間(時間) 12(90%充電、周囲温度25℃) 周囲温度(℃) 0~40 定格出力電圧(V) 100(±2%) バックアップ時間 5分(1050W)、10分(680W) 発熱量(W) 119 バッテリー数 3 適合バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 本体幅(mm) 120 インバータ方式 110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W) 1500/1050 給電方式 常時インバータ給電 バッテリー寿命 約4~5年(周囲温度25℃) 最大入力電流(A) 15 相対湿度(%RH) 20~90(但し無結露のこと) 線数 2線 周波数許容範囲(%) ±1、3、5、12より選択
PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 欠品中
PR1500JP
用途 スチール筐体正弦波UPS 仕様 ●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg) 24.5 本体寸法(mm)奥行 432 定格出力容量(VA) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体高さH(mm) 221 本体幅(mm) 170 定格出力容量(W) 1050
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 質量(kg) 27.8 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 取付方式 ラックマウント式 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 1200 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×432×468 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 46 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h 保証期間 2 年間 (日本のみ) ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZ バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 27.8 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 46.8 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ 据置型 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 3 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命 5年(長寿命) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年) 5(長寿命)
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置 omron(オムロン) 取扱停止中
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 質量(kg) 約19 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S。バッテリ増設可。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 145×480×224(W×D×H) 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) [内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233 ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):5出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3% 本体質量(kg) 16.5Kg 最大電流(A) 定格入力電圧時:13/最小入力電圧時:16 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 15 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約1.8 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P/L5-20P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 バッテリー容量(Ah) 8 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き/横置き可 安全規格 UL1778、VCCIクラスA 充電時間(時間) バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間 無償補償期間 - 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 20 バックアップ時間 4分/最大負荷時:1050W 発熱量(KJ/h) 通常529.2/最大838.8 バッテリー数 3個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P/L5-20P 入力電圧範囲(V) AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大1500/1050 停電切替時間 無瞬断 切替時間 無瞬断、商用直送:4ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 980W/1500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 26 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP EATON(イートン) 5日以内出荷
Eaton製 1500VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS
用途 ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。 形状 きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用 容量 (100V時)1200VA / 1080W (5-15P)、1500VA / 1350W (L5-20P) モジュール ネットワーク:Network-M3 (744-A4920) 方式 UPS:常時インバーター 入力電圧(V) 100/110/120/125 対応 拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237) 入力プラグ 5-15P, L5-20P 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力コンセント (6) 5-20R、 (1) L5-20R
200V 1500VA UPS 9PXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン) 12日以内出荷
200V、1500VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。
縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途 産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V) 200、208、220、230、240 入力電圧(V) 200~240 コンセント出力 C13(8) 出力周波数(Hz) 50/60 出力波形 正弦波 相数 単相2線 プラグ形状 C14 入力電圧範囲(V) 160~230(200設定時) 出力容量(VA/W) 1500/1350(200)
電源管理(UPS) ATEN 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能にSNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長
ポート USBポート、シリアルポート 入力電圧範囲(V) AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減 入力周波数(Hz) 40~70 力率 ≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷) 電源コード(m) 約1.8 仕様 UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST ユタカ電機製作所 6日以内出荷 から 11日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途 停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量 1500VA 定格入力電流(A) 12/10.9/10.4/10 種別 タワー型 形状 カバー付き 規格 VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量 1500W以下 本体質量(kg) (本体)約17 定格入力電圧(V) AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×130×435 定格出力電力(W) 1050 入力電圧変動許容範囲(V) 定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC 定格出力電圧(V) AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V) 起動:定格電圧-15%~140AC 停電切替時間 【交流出力】無瞬断 停電保持時間 7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所 6日以内出荷 から 16日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途 停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量 1500VA 定格入力電流(A) 12/10.9/10.4/10 付属品 ラック取付金具、ラックガイドレール 種別 EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状 カバー付き 入力容量 1500W以下 定格入力電圧(V) AC100/110/115/120 バッテリー 増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.5×422×510 定格出力電力(W) 1050 定格出力電圧(V) AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V) 起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間 【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間 5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
無停電電源装置 BU150Rシリーズ omron(オムロン) 7日以内出荷
仕様 ●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 寸法(mm) 438×480×87(2U) 質量(kg) 約21 タイプ ラックマウント 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm) 438×480×87(2U)[W×D×H] 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) [内部]無負荷時:通常時32/最大時110、定格負荷時:通常時150/最大時225 ケーブル長(m) 約3 出力電圧 - 出力電圧(V) 商用運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%/バックアップ運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2% 最大電流(A) 定格入力電圧時:15/最小入力電圧時:19.5 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 15 運転方式 常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×480×87(2U) 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) コンセント出力 バックアップ:NEMA5-15R×6個 入力プラグ 形状:NEMA5-15P 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、リモートON/OFF入力 バッテリー ユーザ側で交換(ホットスワップ)、増設(BUM150RA)6台まで 出力容量 - 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ 7セグLED 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル 約2.2m バッテリー容量(Ah) 7.2 バッテリー電圧(V) DC12 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 切替時間(秒) - 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 設置方式 縦置き/横置き可能 安全規格 UL1778適合 充電時間(時間) バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数) 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V) - 波形歪 6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC85±2~143±2 入力保護容量(A) 20 バックアップ時間 10分/最大負荷時:900W、6分/最大負荷時:1200W バッテリー数 4個 入力電圧範囲(V) AC70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、AC80±2~146±2(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 商用運転時:1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ/2)定格容量125%以上、即時出力停止・バックアップ運転時:1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止/2)定格容量135%以上、即時出力停止 出力容量(VA/W) 1200/1050(工場出荷時)、1500/1200(プラグ交換時) 突入電流 [耐量]インバータ運転時:320%5サイクル、バイパス運転時:1500%1サイクル 切替時間 無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機 7日以内出荷 から 111日以内出荷
電源品質に合せた給電方式:
入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。
給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能:
高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。
LCD表示:
LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。
低ノイズ:
VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。
小型・軽量:
体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。
RTモデル対応でフレキシブル:
・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現
・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換
環境対応に考慮したRoHS対応設計:
環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。
オンライン対応のインテリジェント:
・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御
・バッテリ状態監視機能(充電休止中)
・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御
セーフティ:
・UL1778認定品
・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152)
・VCCI Class A適合品(PEN302)
・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152)
・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途 大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V) 100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V) 100/110/120 周波数(Hz) 50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力電圧 100V±3%以内(インバータ給電時) 定格入力電圧(V) 100/110/120±3%以内(インバータ給電時) 運転方式 常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式 強制空冷 出力周波数(Hz) 50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形 正弦波 バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 相数 単相 力率 (常時インバータ給電方式)0.95以上 騒音レベル(dB(A)) 50以下 許容電圧範囲(V) インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz) インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 充電時間(時間) 6 許容相対湿度(%) 25~85(結露なきこと) 波形 正弦波 周囲温度(℃) 0~+40 適合バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 入力電圧範囲(V) インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5% RoHS指令(10物質対応) 対応 停電切替時間 インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内 相対湿度(%RH) 25~85(結露なきこと) カードスロット あり(X-slot) 線数 2線
無停電電源装置(UPS) 三菱電機 11日以内出荷 から 52日以内出荷
規格 RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V) 100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 冷却方式 強制風冷 出力周波数(Hz) 50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 力率 入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間) バッテリ:8以内 歪率(%) 交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m) 1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃) 0~40(推奨20~30) 起動様式 商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V) AC85~144 RoHS指令(10物質対応) 対応 相対湿度(%RH) 25~85 外部インタフェース RS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流) 定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護) 負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形) 正弦波 交流出力(バックアップ切換時間) 無瞬断
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ 9日以内出荷
単相100V 1.5kVA ラック型 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm) W434×D435×H88 質量(kg) 約20.2 消費電力(W) 119 定格入力電圧(V) 100(70~140) 運転方式 高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応 停電起動 コンセント出力 NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz) 50/60 出力容量(kVA) 1.5 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 ラック型 定格出力電圧(V) 100 バックアップ時間 5分(1050W)、10分(680W) インバータ方式 110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W) 1500/1050 給電方式 常時インバータ給電 周波数許容範囲(%) ±1、3、5、12より選択
単相入力UPS SMU-HFシリーズ GSユアサインフラシステムズ 9日以内出荷 から 60日以内出荷
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧 200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%) 定格入力電圧(V) 200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288) 運転方式 高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 出力周波数(Hz) 50/60 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 タワー型/ラック型 兼用 定格出力電圧(V) 200、208、220、230、240 入力電圧 200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V) 周波数許容範囲(%) ±1、3、5、14より選択
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
200V 1500VA リチウムイオンUPS(UL,CE,RoHS3対応) EATON(イートン) 33日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様 ●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8) 出力電圧(V) 200208220230240 入力電圧(V) 200~240V 出力波形 正弦波 相数 単相2線 入力周波数(Hz) 50/60Hz 入力電圧範囲(V) 170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力容量(VA/W) 1500VA/1350W
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ