絞り込み
ブランド
- ローヤル電機
- 山洋電気(34)
- オリエンタルモーター(24)
- RS PRO(12)
- NMB(ミネベア)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- omron(オムロン)(5)
- 日東工業(3)
- Fischer Elektronik(2)
- ロボテナ(2)
- タカチ電機工業(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- 河村電器産業(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- 共立電子産業(1)
- ICファンV-TECH(1)
- Adaptive(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60
ローヤル電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時













![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)