絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • EBM PAPST(516)
  • RS PRO(208)
  • 山洋電気(185)
  • オリエンタルモーター(111)
  • SUNON(53)
  • LSIクーラー(41)
  • オーム電機(39)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • ローヤル電機(25)
  • 河村電器産業(22)
  • Fischer Elektronik(21)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • StarTech.com(12)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • 摂津金属工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業

    PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業

    制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)

    日東工業
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット内の強制換気に・インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。・取付面、取付向きは自由です。
    用途樹脂羽根ファンシリーズ フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂付属品・フィンガーガード・プラグコード(2M)・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)119×119×38使用温度(℃)-30~+60定格消費電力(W)18/16取付ねじM4×55最大風量(m3/min)2.5/2.9入力端子3端子(アース付)プラグコードの互換性はありません騒音レベル(dB(A))約42/45最大静圧(Pa)57.9/68.7
  • RF-FG フィンガーガード 日東工業

    RF-FG フィンガーガード

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂タイプDCタイプ使用温度(℃)-10~+70入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ) 日東工業

    PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFX 換気扇取付ホルダ 日東工業

    PFX 換気扇取付ホルダ

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)ファンの取り付け高さが変更可能です。
    適合機種(換気扇)80mm角・92mm角・120mm角セット内容5組入RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業

    PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷
    付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
  • PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ) 日東工業

    PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF-D 盤用換気扇(DCタイプ) 日東工業

    PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+60入力端子リード線(300)mm材質(羽根)樹脂
  • [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業

    [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ

    日東工業
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    大風量タイプ。大型キャビネットの換気に有効です。サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。
  • [PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業

    [PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ

    日東工業
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
    付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • [PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業

    [PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型

    日東工業
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
    付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • ステンレスフード付換気扇セット 日東工業

    ステンレスフード付換気扇セット

    日東工業
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタ単体 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタ単体

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容フィルタ:4枚材質フィルタ:ポリエステル質量(kg)29保護等級IP23塗装色ライトベージュ使用場所屋外用除塵率(%)80寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタユニット 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタユニット

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル質量(kg)1保護等級IPX5最大風量(m3/min)10.7/12.3塗装色ライトベージュ寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
  • 屋外天井取付型ファン 日東工業

    屋外天井取付型ファン

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
    材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
  • ステンレスフード付ターボファン 日東工業

    ステンレスフード付ターボファン

    日東工業
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
    付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ仕様屋内・屋外兼用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF 天井大型ファン 日東工業

    PF 天井大型ファン

    日東工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質(本体)ポリプロピレン定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)