RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業翌々日出荷
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ日東工業5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要
フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。
地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。
CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233)
ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。
フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。
多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能
自己診断機能により運転状態の監視が可能です。
キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
過負荷保護(警報表示・警報出力)
サーミスター断線検知(警報表示・警報出力)
ドレン検知(警報表示・警報出力)
冷却運転出力
メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型日東工業5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要
フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。
地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。
単相AC200~240Vに対応しています。
RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。
CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)
フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。
取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。
多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能
自己診断機能により運転状態の監視が可能です。
キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
過負荷保護(警報表示・警報出力)
サーミスター断線検知(警報表示・警報出力)
冷却運転出力
メンテナンスお知らせ機能(表示・出力)
冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398