絞り込み
校正証明書
  • 付き(18)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(21)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • アイゼン(569)
  • SK(新潟精機)(444)
  • 永井ゲージ製作所(354)
  • エスコ(281)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
  • ユニセイキ(257)
  • レニショー(226)
  • 大菱計器製作所(153)
  • TC(94)
  • フジツール(91)
  • イマダ(85)
  • INSIZE(インサイズ)(74)
  • 大西測定工具(70)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • TRUSCO(64)
  • シム&ゲージ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シックネスゲージ シンワ測定

    シックネスゲージ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
    用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
  • 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定

    完全スコヤ15cm表裏目盛付

    シンワ測定(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定

    テーパーゲージ No.700A1~15mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
    測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
  • 止型スコヤ シンワ測定

    止型スコヤ

    シンワ測定(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
    用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
  • ピッチゲージ シンワ測定

    ピッチゲージ

    シンワ測定(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りゲージ シンワ測定

    型取りゲージ

    シンワ測定(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
    用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針C シンワ測定

    ケガキ針C

    シンワ測定(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
    全長(mm)140タイプペン型針先超硬チップ付トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8質量(g)12
  • ボルト・ナットゲージ シンワ測定

    ボルト・ナットゲージ

    シンワ測定(25件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
    用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ シンワ測定

    オートポンチ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷
    片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
  • 内パス シンワ測定

    内パス

    シンワ測定(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • 鋼製コンパス シンワ測定

    鋼製コンパス

    シンワ測定(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端部には焼き入れ加工が施されています。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ 直尺付 シンワ測定

    テーパーゲージ 直尺付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
    測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト・ナットゲージ シンワ測定

    ボルト・ナットゲージ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
    用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
  • テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定

    テーパーゲージ金属ケース付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金属ケースで先端を保護。
    用途内径測定・孔径測定・隙間測定長さ(mm)155測定範囲(mm)1~15硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)材質ステンレス質量(g)25仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付寸法(mm)155×20×6(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(6件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプD(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチM転がり防止グリップ付 シンワ測定

    オートポンチM転がり防止グリップ付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
  • 外パス シンワ測定

    外パス

    シンワ測定(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
  • ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)7.5~15.0材質冷間圧延鋼質量(g)115精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定

    ミニスコヤ 真ちゅう台付

    シンワ測定(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
    用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
  • アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定

    アルミ自由金筋交・角度目盛付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
    材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
  • 型取りゲージ  プラバーB シンワ測定

    型取りゲージ プラバーB

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
    用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
  • 鋼製コンパス シンワ測定

    鋼製コンパス

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
  • ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定

    ラジアススケール A-1R0.5~7

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
    本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由スコヤ 目盛なし シンワ測定

    自由スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
    用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
  • 鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定

    鋼製コンパス 超硬チップ付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    先端部には超硬チップが施されています。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針C替芯 シンワ測定

    ケガキ針C替芯

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
    全長(mm)38トラスコ品番332-6128種別替芯材質針先:超硬チップ軸径(Φmm)-質量(g)1先端チップ径(mm)2
  • 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定

    完全スコヤ 裏面角目

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一発止型定規 シンワ測定

    一発止型定規

    シンワ測定(12件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • テーパーゲージ シンワ測定

    テーパーゲージ

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
    用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
  • 自由金 目盛なし シンワ測定

    自由金 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。
    用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプ標準型(両針付)トラスコ品番408-3831材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ7×212質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りゲージ  プラバーA シンワ測定

    型取りゲージ プラバーA

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
    用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約160×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:234×133×20製品質量(g)290
  • 部品 オートポンチM シンワ測定

    部品 オートポンチM

    シンワ測定(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • テーパーゲージダブル シンワ測定

    テーパーゲージダブル

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
    測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120材質ステンレス質量(g)25本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
  • マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定

    マイティスコヤ 表裏同目

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
  • アルミ台付スコヤ 目盛なし シンワ測定

    アルミ台付スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
  • フラットスコヤ シンワ測定

    フラットスコヤ

    シンワ測定(8件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    2×4建築に適しているフラットスコヤ
    材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
  • オートポンチL転がり防止グリップ付 シンワ測定

    オートポンチL転がり防止グリップ付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)155本体寸法(mm)155×35×28製品質量(g)150
定盤・ゲージ・ケガキ