絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(19)
- 永井ゲージ製作所(356)
- SK(新潟精機)(168)
- ユニセイキ(151)
- 大菱計器製作所(148)
- エスコ(129)
- レニショー(105)
- TC(94)
- 第一測範(84)
- イマダ(83)
- アイゼン(79)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- TRUSCO(60)
- OSG(オーエスジー)(58)
- シム&ゲージ(53)
- シンワ測定(51)
- TESA[測定用品](49)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
- 大西測定工具(37)
- プレシジョンブランド(35)
- ブランドをもっと見る

ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台