計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアスゲージ円型 フジツール

    ラジアスゲージ円型

    フジツール(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セットほか
    当日出荷から90日以内出荷
    パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(6件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31タイプD(ペン型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)

    石定盤用水性クリーナ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
    用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタ バラ シム&ゲージ

    スケイタ バラ

    シム&ゲージ
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
    長さ(mm)120幅(mm)20
  • 限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)

    限界栓ゲージH7

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
    用途穴径の検査材質合金工具鋼等級H7硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシルケガキ針 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    全長(mm)145材質(本体)プラスチックタイプペンシル型先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ7.2材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • スケイタ(芯出プレート) TRUSCO

    スケイタ(芯出プレート)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(15枚)
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
    トラスコ品番109-0704セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)120幅(mm)20質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)220質量(g)16タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)9.5
  • DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所

    DIA 一般品すきまゲージリーフ

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
    用途すき間の測定
  • 管用テーパーゲージ厚さ用 TRUSCO

    管用テーパーゲージ厚さ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
    長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
  • 鋼製ゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外パス シンワ測定

    外パス

    シンワ測定(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
  • オートポンチM転がり防止グリップ付 シンワ測定

    オートポンチM転がり防止グリップ付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
  • ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)115測定範囲(mm)7.5~15.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスシクネスゲージ Bohle

    ガラスシクネスゲージ

    Bohle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
    用途ガラスや板の厚み計測用に。トラスコ品番258-0615材質プラスチック長さ(mm)160×65×5厚さ(mm)5枚数1枚
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 直尺付

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアスゲージ はくでん

    ラジアスゲージ

    はくでん
    709税込780
    1個
    当日出荷
    曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
  • 型取りゲージ SK(新潟精機)

    型取りゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
  • ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定

    ミニスコヤ 真ちゅう台付

    シンワ測定(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
    用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ポンチ KTC

    交換用ポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定

    アルミ自由金筋交・角度目盛付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
    材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型高精度シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    センターポンチ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
  • パラレルブロック VERTEX(バーテックス)

    パラレルブロック

    VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
  • B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    569税込626
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状B幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.03~1.0硬度HV400以上リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
  • 鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット AA

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1セット(51本)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    ・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りゲージ  プラバーB シンワ測定

    型取りゲージ プラバーB

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
    用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
定盤・ゲージ・ケガキ