計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,256件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由金 目盛なし シンワ測定

    自由金 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。
    用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ

    ゲージブロックセット 鋼製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット(32個)
    当日出荷
    測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
    用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個)材質鋼製精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm)ブロック寸法(mm)9×30
  • パターンゲージ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パターンゲージ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
  • ゲージブロックセット 検査用 モノタロウ

    ゲージブロックセット 検査用

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1セット(10個組)
    当日出荷
    測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
    用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一発止型定規 シンワ測定

    一発止型定規

    シンワ測定(12件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 鋼リングゲージ SK(新潟精機)

    鋼リングゲージ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
    仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKS指輪ゲージ MKS(明工舎)

    MKS指輪ゲージ

    MKS(明工舎)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
  • 管用テーパーゲージ TRUSCO

    管用テーパーゲージ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    穴径または、すき間を測定するものです。
    用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
  • レール床 土牛

    レール床

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
    高さ(mm)110
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本 プレシジョンブランド

    プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本

    プレシジョンブランド
    6,598税込7,258
    1セット(13本)
    当日出荷
    12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3831材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ7×212質量(g)37タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシルケガキ針 替芯 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針 替芯

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
  • 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
  • 直角測定用テーパーゲージ SK(新潟精機)

    直角測定用テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
    用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
  • テーパーゲージ TRUSCO

    テーパーゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
    用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • センターポンチ長軸タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ長軸タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
  • アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具

    アンビル(鋳鉄製)

    大西測定工具(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
    用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
    硬度HRA87
  • MKSリングゲージ棒 MKS(明工舎)

    MKSリングゲージ棒

    MKS(明工舎)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シックネスゲージ SATA

    シックネスゲージ

    SATA(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
    材質スチール測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00枚数32枚寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
  • プラスチックケース(鋼用) SK(新潟精機)

    プラスチックケース(鋼用)

    SK(新潟精機)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
  • 限界ネジプラグゲージ 第一測範

    限界ネジプラグゲージ

    第一測範
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組
    等級メートルねじ(JIS2級)
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上

    大西測定工具(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
  • ラジアスゲージ272型 フジツール

    ラジアスゲージ272型

    フジツール(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
    用途角溝型のR部測定
  • ミニレールアンビル 土牛

    ミニレールアンビル

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
    用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
定盤・ゲージ・ケガキ