カテゴリ
絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
- ノーブランド(86)
- エスコ(70)
- 光(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 久宝金属製作所(8)
- 大同DMソリューション(8)
- WAKI(和気産業)(5)
- 吉田隆(5)
- TETSUKO(5)
- ジグメイク(4)
- 泰豊トレーディング(4)
- TRUSCO(3)
- くればぁ(2)
- OKUTANI(2)
- ユニット(1)
- 奥岡製作所(1)
- 虹技(1)
- HI-LEAD(1)
- セイワ工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】フリープレート SKS3
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,325税込¥1,4581枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺17mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911個当日出荷エスコ品番EA439AB-41材質スチール長さ(mm)400幅(mm)23.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)7仕上ユニクロメッキ
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から4日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板
TETSUKO¥2,425税込¥2,6681枚5日以内出荷JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
メッシュパネル用 ネット取付金具
光(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(4枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H
ノーブランド(4件のレビュー)¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径19Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径11Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
工作用ネット 亜鉛平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から4日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
タングステンメッシュ
くればぁ¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から翌々日出荷金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品
ノーブランド¥4,550税込¥5,0051枚3日以内出荷ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。切断公差内外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA439AB-92材質スチール長さ(mm)900幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺14mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺13mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)
TETSUKO¥2,440税込¥2,6841枚5日以内出荷SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺22mm
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺19mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工