カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
- 20~25(54)
- 20~50(129)
- 25.1~50.0(54)
- 50.1~75.0(54)
- 51~100(129)
- 75.1~100.0(54)
- 100.1~125.0(54)
- 101~150(129)
- 151~200(133)
- 175.1~200.0(54)
- 200.1~225.0(50)
- 201~250(133)
- 225.1~250.0(50)
- 250.1~275.0(50)
- 251~300(133)
- 301~350(133)
- 351~400(133)
- 401~450(133)
- 451~500(133)
- 1000(53)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
ブランド
- モノタロウ(3)
- ノーブランド(757)
- エスコ(128)
- RS PRO(106)
- アズワン(30)
- 日本冶金工業(25)
- 光(24)
- 泰豊トレーディング(17)
- NOMIZU(16)
- TRUSCO(13)
- スズキテクノス(13)
- 日豊産業(10)
- 大同特殊鋼(9)
- くればぁ(9)
- ジーエルサイエンス(8)
- 日鉄ステンレス(8)
- 久宝金属製作所(7)
- 高砂鐵工(7)
- 愛知製鋼(6)
- PressVac(プレスバック)(6)
- ブランドをもっと見る

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ステンレス板 巻物
久宝金属製作所(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(36件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
ステンレス フラットバー
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)
竹中金網¥6,050税込¥6,6551個3日以内出荷ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工

















































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)