特価
本日7月30日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。 仕様平織 タイプロール
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに 材質ステンレス(SUS304)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50 線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.09 切断公差(-0、+1)
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
1パック(20本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.70 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります